「機械保全 テキスト」の検索結果
機械保全や工場の設備保全には、実際の現象に対して、過去の事例を参考にしながら解決方法を導き出すことが肝要。
本書は、著者が現場で経験した100事例を取り上げ、現象、対策、結果を写真を中心に解説する。
ジャンル機械
分類専門
判型B5
著者名竹野俊夫
適合機種MELSEC-Fシリーズ
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。
実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。
実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。
良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。
配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なもの
アズワン品番67-4747-04
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットmini
アズワン品番3-8809-01
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズFX3U
ユニット種別基本ユニット
入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100
命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ7680点/512点
カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数384点
色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
仕様ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語
適合機種GOTシリーズHMI
タイプGT WORKS3
シリーズメルソフトGT
ライセンス数2
適合システムWindows
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)
種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット