33,844件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)49 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])309[31.5] 開き方上蓋 伸長(mm)122 ステー種類その他ステー
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールスタンドでX型レールを固定・保持することができます。
質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDX-10RK ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MAC8(マックエイト)その他機構部品
エコ商品
抵抗、コンデンサー等の調整部品をハンダ付なしで取り替えて調整できます。調整終了後はハンダ付して固定してください。材質:リン青銅 処理:ニッケル下地スズメッキ
取付穴径(Φmm)0.8 表面処理ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
3日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途旧タイプ自動リンケーシアジャスター用 32mmレンチと一緒に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
エコ商品
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様ロック機構付 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)196 仕上クロームメッキ コード1035361200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
34日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法s(mm)1~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なし
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法s(mm)1~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRP タンガロイ 動画あり
1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構付
エコ商品
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)6 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
トラスコ品番195-4457 アズワン品番64-8699-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構なし
エコ商品
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)6 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なし
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法h2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70 制御方式空気圧・常時閉 呼び【適合レール】#15~#25 最高使用圧力(MPa)0.65 応答時間(秒)最大0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.55(開放) プラスコネクション不可
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付
エコ商品
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)10 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様RE:5 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 MIIDRQMT10T3ENC8-MM CSPTRUE
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし
エコ商品
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)10 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付
エコ商品
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ 動画あり
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70 制御方式空気圧・常時開 呼び【適合レール】#15~#25 最高使用圧力(MPa)0.65 応答時間(秒)最大0.06 寿命【クランプ】100万回 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法h2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし
エコ商品
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508すべり防止機構付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック 寸法h2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TF703LC ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
エコ商品
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 高さ(mm)25.5 質量(g)227 仕上光沢クロメート処理 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3333 許容荷重(N[kgf])3333[340] RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)