73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 寸法S(mm)- 頭部形状六角穴付き
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(4個)ほか
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 表面処理黒染め 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き
1箱(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き
1箱(50個)
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1箱(10本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,867 税込6,454
翌日出荷

サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16 寸法d(mm)約9.5 寸法t(mm)4.775 寸法S(inch)3/16 長さ(inch)1"1/2
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = UNC 4-40全長 = 60mm素材 = 鋼併用 = スクリューダウンカバー仕上げ = 亜鉛フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
499 税込549
5日以内出荷

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
1セット(10個)
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9 アズワン品番65-2179-38
1個
570 税込627
当日出荷

三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10 アズワン品番65-2179-39
1個
570 税込627
当日出荷

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
用途クイックリリースシステム 材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm)111×32.5 質量(g)248 最大積載荷重(kg)9
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷