235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
エコ商品
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。 軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本 材質アルミ(A2017) 表面処理アルマイト(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M16材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき ナット径M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷


標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法APMX(mm)6.4 寸法LF(mm)63 寸法CBDP(mm)38 寸法b(mm)14 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN03 タンガロイ 動画あり
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状
エコ商品
最高温度(℃)100 材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM 最大切込み(mm)16
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形
エコ商品
最高温度(℃)100 材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)1 寸法b(mm)6 寸法LF(mm)50 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80 適合インサートLMMU110708PNER-MJ 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法APMX(mm)9.7 寸法DCSFMS(mm)46 寸法CBDP(mm)26 寸法KWW(mm)9.5 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)9
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM 最大切込み(mm)16
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CICT(mm)2
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付
エコ商品
材質本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅 最高温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法APMX(mm)4.00 寸法KAPR(°)90.0 給油方式With air hole 型番AVMT040204PPER-MM シャンク形状Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)16.5 MIIDAVMT180708PDER-MM
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ 動画あり
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ 寸法LF(mm)40.00 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10.00 寸法CICT(mm)5
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)