636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (903種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

尾崎亀商店止水ゴムマリ
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160 深さ(mm)約200
1個
609 税込670
当日出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抜け止め防水ゴムキャップ
種類プラグ 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
359 税込395
当日出荷

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

種類ボディ 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
699 税込769
当日出荷

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクター
種類セット品 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 結線方式巻締端子式 ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12 適合電線(mm2)1.25~2
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9 アズワン品番64-5153-97
1セット
599 税込659
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。 材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Clover(クロバー)止水ファスナー
オールブラック、マットコートの止水ファスナー。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができる両開き頭合わせファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% (表面コート:合成ゴム)、エレメント・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛 (メッキの材料にニッケルを含む) 長さ(cm)60
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Clover(クロバー)止水ファスナー
マットコートの樹脂ファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができるファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100%(表面コート:合成ゴム)、エレメント・上止め・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛(メッキの材料にニッケルを含む) 長さ(cm)30
1本
679 税込747
7日以内出荷

水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
555 税込611
翌日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)
1式
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌々日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 厚さ×幅W(mm)10×40 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
10,980 税込12,078
21日以内出荷

型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法D(mm)16 定尺(m)20
1巻(20m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法C(mm)20 定尺(m)20
1巻(20m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)