23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 周波数(Hz)50/60 有効内容量(L)1.5 吐出口径RcM8×1
1台ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)




摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)2.5 最小曲げ半径(mm)80 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレードビニロン繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M バルブ種類流量制御弁
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100] 吐出口径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)3 使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可) 荷重(kg)外部/1以下(常用) 接続ねじ種類Rc
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。利用しやすいポピュラータイプ。サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)2 有効内容量(L)1.5 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 吐出口径RcM8×1
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

吐出量は2cm3又は3cm3の固定形。間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類。タンク容量1Lのコンパクトタイプ。 。SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)1 有効内容量(L)0.8 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 吐出口径RcM8×1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2 定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6] 開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧) 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格流量(L/min)25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)