105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。 高さ(mm)230 幅(mm)140 奥行(mm)175 出力電圧(V)DC0~180 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)5 トラスコ品番457-4940 質量(kg)4.5
1台
549,800 税込604,780
91日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社 動画あり
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc) 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適 材質SS材
1個
12,980 税込14,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に セット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル 材質特殊工具鋼 質量(kg)38.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215 油圧ポンプ能力(kN)100/10.0
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

メグロ化学スポットクール
ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。 危険物の類別非危険物
1本(1.2kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm)18 材質(本体)S55C 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35) トラスコ品番491-5411 ストローク(mm)105 質量(kg)160 奥行(mm)700 内寸(mm)【フレーム】400 全高1100mm(手動ハンドル除く) 作業面寸法(mm)270~370
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687 アズワン品番67-5626-19
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷

手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680 アズワン品番67-5626-20
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます 材質SS材
1個
2,798 税込3,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。 高さ(mm)230 幅(mm)140 奥行(mm)175 出力電圧(V)DC0~180 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)5 トラスコ品番457-4931 質量(kg)4.7
1台
439,800 税込483,780
91日以内出荷

早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 揚程(m)1.5 掛数チェーン:1本
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック制御装置
消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。 磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。 耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。 コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。
仕様エア調整装置内蔵 質量(kg)40 出力電圧(V)DC0~90 取付寸法(mm)W400×H446 入力電圧(V)単相 AC100/200 出力電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170 取付穴(mm)4-Φ10
1台
869,800 税込956,780
60日以内出荷

1.0tonタイプでは大きすぎる、重すぎる…という方にはこの小型軽量0.5tonタイプがオススメです。1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上。無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)3.5 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.77 定格荷重(t)0.5 手動力(N)330 フック間最小距離(mm)270 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強 仕様接着剤 質量(g)A剤・B剤各200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

種類板金用ハンマー 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量、コンパクトサイズ!早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)2.7 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.32 定格荷重(t)0.25 手動力(N)160 フック間最小距離(mm)237 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)212 刃幅(mm)67 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)210 刃幅(mm)62 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)203 刃幅(mm)56 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

栃木屋ハードロック
エコ商品
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強 その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 内容量(g)A剤・B剤各200 主成分変性アクリル 粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) グリーン購入法適合
1セット(5個)
54,980 税込60,478
14日以内出荷

高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む) 入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA 容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305 使用率(%)50
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 主成分二酸化ケイ素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.2kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本 移動距離(mm)(中心)±5 口幅(mm)102 適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 標準ガイドブロック幅(mm)18
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤ寸法AWG = 18 → 14AWG。ワイヤ寸法mm2 = 0.8 → 2mm2。製品タイプ = 圧着工具。併用可能製品 = MultimateタイプIII+コンタクト。使用 = ハンド。ラチェット = あり。シリーズ = CERTI-CRIMP II。TE Connectivity CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動工具 (SAHT) は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。このストレートアクション手動圧着工具のダイは、直線上に閉じます。これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質の素材を使用した高性能設計により、 均一で高品質な端子を生産し、電気的、機械的に最高性能を発揮します。プレミアムグレード手動圧着工具は、作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータを満たした高品質な結線が可能です。各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、これらの工具で圧着された端子とコンタクトは、該当するTECの適用規格(114-)の要件を全て満たします。CERTI-CRIMP II 圧着工具には、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップが付いています。品番 ; 782-1122 782-1122 、 ; 366-1816 366-1816 は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子の圧着用CERTI-CRIMP II圧着工具は、4 ポジションの絶縁圧着高さが調整できます。CERTI-CRIMP II ストレートアクション手動圧着工具は、作業者の技術レベルや疲労度、工具損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。この圧着ツールはCERTI-CRIMP ラチェットを備え、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。このラチェット機構により、圧着が完了するまで工具が開き、不完全な圧着を防止できます。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要求値を満たせるように設定できます。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により、完全な圧着サイクルを実現 コンタクトロケータやワイヤストップ付 圧着高さが調整可能 人間工学に基づいて設計されたハンドルはハンドルの加圧をプリセット ハンドル部の色分けとワイヤサイズ表示により簡単に識別 修理可能 適切な使用方法なら50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP II プレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子とコンタクトの圧着に使用します。用途には、少量生産、試作品作業と修復、そのほか一貫した高品質な結線を必要とするあらゆる用途に使用できます。CERTI-CRIMP II プレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)