プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。
○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製
※インパクトレンチ使用不可
※下記のギアには使用不可
ギアモジュール1.75以外(噛み合いません)
プラスチックギア
●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
1セット
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1
種別平歯車
材質MC901(ボス部SUS303)
形状S1
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー
材質S45C
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGU歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等
材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質ステンレス/樹脂
寸法(mm)48×48×81.5
対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)
適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3
質量(g)14.3
材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル
材質SUS304
仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)648
材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni
キー番号固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質SPCC、PUR
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
材質SPCC、PF
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質SPCC、SWRM
質量(g)50
部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理3価クロメート
商品構成角型固定金具のみ
許容荷重(N[kgf])120[12]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等
材質SPCC、PA
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ