238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

小野測器検出歯車
エコ商品
MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C
仕様歯車歯形:標準 材質SS41 歯数60 モジュール1 ピッチ円直径(Φmm)60 表面処理Zn-C 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様モジュール = 1歯の数 = 20ボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 20mmハブ径 = 9mmフェイス幅 = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro スパーRS Pro 20 歯メートルスパーギアは、ピッチ径が 14 mm 、ハブ径が 9 mm 、内径が 4 mm です。このギアのフェイス幅は 6 mm です。モジュール値は 0.7 です。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定
仕様モジュール = 0.7歯の数 = 20ボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 14mmハブ径 = 9mmフェイス幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
709 税込780
7日以内出荷

仕様モジュール = 2歯の数 = 20材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 40mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.5歯の数 = 20材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 17mmフェイス幅 = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 20材料 = スチールボア内径 = 3mmピッチ円直径 = 10mmハブ径 = 8mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様モジュール = 1歯の数 = 20材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 20mmハブ径 = 16mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.7歯の数 = 20材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 14mmハブ径 = 10mmフェイス幅 = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.5歯の数 = 20材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 20。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 16mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 20。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 11.7mm。フェイス幅 = 6mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 20。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 10mm。ハブ径 = 8mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形
エコ商品
形状S5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。. 伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20
仕様ボア = 6mmモジュール = 1歯車タイプ = マイター材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。. 伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20
仕様ボア = 5mmモジュール = 0.8歯車タイプ = マイター材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

デルリンマイタギア. 1:1ギア比の射出成形アセタールマイタギアです。. 伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角度45 °、圧力角49 ° 48フィート 歯数: 20
仕様ボア = 3mmモジュール = 0.5歯車タイプ = マイター材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 1:1ピッチ = 0.5mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KN ねじ歯車
エコ商品
種別ねじ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB200 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CPラックピニオン 協育歯車 CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)