99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターミルズWM超硬段付きドリル
材質コバルトハイス 表面処理TiAlCNコーティング
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターミルズWM5%HssCo鋼段付きドリル
材質コバルトハイス 表面処理AlTiCNコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダンツキドリル 4D-22D
寸法L(mm)82 有効長(mm)46 アズワン品番64-8320-76 錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルS型
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理研製鋼3SドリルR型
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に ドリル径(Φmm)6.35 表面処理HSSチタンコーティング シャンク形状六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番301-7087 質量(g)110 段数8 被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
1本
13,980 税込15,378
当日出荷


小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。 材種X2BL
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

段付きビット用下穴ドリル スターエム 動画あり
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ 材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

504-A 段付きビット用下穴ドリル 段付ビット スターエム 動画あり
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)100 サイズ(+)#2×100 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
1本
299 税込329
当日出荷

1個ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付きビット用下穴ドリル 内錐 スターエム 動画あり
1本
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
720 税込792
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127 シャンク径(Φmm)6.35 有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2 刃厚(mm)1 シャンク形状六角軸(6.35mm) 有効長(ふところ深さ)(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127 有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2 深さ(mm)ふところ:40 刃厚(mm)1 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。 有効長(mm)40 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。 有効長(mm)40 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。 付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本 適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V 商品構成単品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 動画あり
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。 有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)