ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
仕様自在式
軸径(Φmm)6
形状自在車
材質(本体)スチール/U三価クロメート
リム幅(mm)25
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)34
特性静音、衝撃吸収
取付穴径(mm)6.3
キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)
エスコ品番EA520CA-101
車輪径(Φmm)165
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)45
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
トラスコ品番495-4777
適合本体155330、724298、921129、716245、910959
材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)3.2
タイプ-
車輪径D(Φmm)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
段差を上がる時ステップを踏んであげると楽に登れます。
仕様ステップ付
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
トラスコ品番414-5682
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、ステップ付
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様自在車
トラスコ品番398-5431
軸径(Φmm)20
形状自在車
質量(kg)5.54
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン
質量(kg)約11.5
キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル
高さ(mm)乗越え段差許容:40
材質(車輪)プラスチック
ハンドル高さ(mm)878
材質(車輪・金具)ステンレス・スチール
材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
材質(荷台)プラスチック
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0908
質量(kg)11
縮長(mm)1140
伸長(m)2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
プレート寸法(mm)108×108
取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)
材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)177
耐荷重(kg)102
EA520FD-3用5輪キャスター
エスコ品番EA520FD-302
車輪径(Φmm)125
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
用途福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)
材質(車輪)ゴムSBR
ストッパーなし
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。
低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。
差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。
総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用
取付ボルトの呼びM16
取付穴径(Φmm)18
車輪タイプ双輪
グリップを持って移動が楽にできます。キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。
仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消
アズワン品番65-5670-82
1個
¥124,100
税込¥136,510
9日以内出荷
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。
強力で安定したパワーを発揮します。
フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
耐荷重(kg/個)40
車輪径(Φmm)160
適合品番EA520FD-5A
入数(個)1
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
段差はステップを踏むことで楽々クリアーします。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)480
板厚(mm)(上板)0.9、(下板)0.8
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
天板形状合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×724×927
キャスター径(Φmm)200×2固定
耐熱温度(℃)-40~120
大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
トラスコ品番160-7736
質量(kg)32
奥行(mm)580
間口(mm)580
キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)
表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番64-8692-22
1台
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)510×510×1290~2000
質量(kg)6.4
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0907
寸法(mm)960
質量(kg)10.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
段差に強い100mmキャスター。体育館収納庫等への出し入れがよりスムース。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。
用具種別卓球台のみ
サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76
クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。
お客様からのご意見を基に、出し入れのしやすさや日々の使い勝手を改良したロングセラーモデルをリニューアル。
目隠しパネル&すき間の少ない放り込む収納で、外に出てもおもちゃ入れにも最適。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいよう、従来より大きくなったキャスターと取っ手。
囲いの長側面側はすべて着脱可能(高さ15mm)。
キャスター4個付き(直径50mm、うちストッパー付き2個)。
用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして
材質スチール(粉体塗装)
キャスターあり
ロータイプでベッド下に入る布団収納ラック。予備のお布団をスイスイ出し入れ。圧縮した布団もすっきり収まる高さ。パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保。段差も超えられるキャスターで動き滑らか。伸縮式で大きな布団も収納可能
用途布団収納、マット、カーペット収納などに。ベッド下 幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ収納 クローゼット 布団ラック 収納棚
材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)6
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5-143.5×65.5×20
高さ(cm)床から棚まで:9
組立時間約40-60分
位置目安線:シングル:98.5cm、セミダブル:118.5cm、ダブル:138.5cm
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル、段差に強い100mmキャスター。
キャスター(mm)100
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)2740×760×1525
クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。
用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し
材質スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)(各棚)20
キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)
高さ(cm)64.5
組立時間約30-40分
クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ
。長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。
棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)570
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
押入れやクローゼットの下段に使えるキャスター付きラック。毎日の上げ下げの負担を和らげたり、予備のお布団をスイスイ出し入れ。押入れやクローゼットへ直置きせずに布団を収納。パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保。段差も超えられるキャスターで動き滑らか。幅も伸縮式で大きな布団も収納可能。【棚1段タイプ】。棚の高さは5cm間隔11段階で調整でき、収納ケースやオフシーズンモノのを下段に収納可能。【棚2段タイプ】。棚の高さは5cm間隔17段階で調整可能。2セット以上の布団が入る大容量の収納。棚板が2段なので布団と一緒にシーツやオフシーズンアイテムも収納可能
用途布団収納、押入れ収納などに。幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ 押入れ収納 クローゼット 収納 布団 布団ラック 収納棚
材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン
組立時間約40-60分
押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)750
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。キャスター付のため、移動も簡単にできます。災害時の物資運搬の台車としても使用できます。大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白)
幅(mm)630
色シルバー
耐荷重(kg)100
折りたたみ時長さ(mm)630
皿を衝撃から守るポリエチレン製。皿を積み込みやすく、取り出しやすくするポーカーチップデザイン。多少の段差にも対応できる、キャスター&ストッパー機能。操作しやすいハンドル設計。ほこりよけのビニールカバーが付いています。
仕様コラム数:6
寸法(mm)832×590×H813
質量(kg)29
キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)ディバイダー付
収納枚数コラム毎の許容枚数:45~60
適合寸法(mm)丸皿Φ149~Φ178
EBM品番4122300
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
押入れの下段で使いやすいキャリー。65.5-79cmまでの伸縮式。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。オフシーズンの家電、ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にぴったり。棚板は通気を配慮した通気口デザイン。チェストや布団などベッド下収納でも台車のように使える
用途押入れ収納 伸縮 キャスター 台車 クローゼット 収納棚 収納ラック
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、パイプ:エポキシ樹脂塗料
質量(kg)1
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~79×39.5×9
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。
(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット)
オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)250
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット)
オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)250
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ