21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付 材質硬質PVC+軟質PVC 幅(mm)36 厚さ(mm)3 ブラウン 高さ(mm)10.5
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670 材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤヨイ化学スベラーズ
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。 蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付 全長(mm)670
1箱(14本)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研) 動画あり
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用 材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
1本ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)38 材質本体/軟質塩化ビニール 全長(mm)680
1袋(14本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用 タイプロールタイプ(屋内用) 使用温度範囲(℃)-20~60 裏地ポリエステル 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 特性耐水、耐油
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)