用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
浅7段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
引出し数浅7段
サイズA4
色黒
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
トラスコ品番423-2127
質量(kg)2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途一般機器、建築設備汎用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別建築
推奨ねじM6皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。
縦型なのでスペースをとりません。
A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。
タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
本体質量(kg)10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーン購入法適合
付属品カラー分類タイトルシール
サイズA4
タイプ浅型、タテ型
棚段数18段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
グリーン購入法適合
サイズA4
タイプ深型、タテ型
棚段数9段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
種類段付
先端形状プラス(+)
本数1
熱処理区分H級
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
●広範囲で使用できます。
用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。
トラスコ品番837-8443
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
種類スリムトーション、段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)高性能プラスチック
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に
材質竹
ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズM12×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)8
仕様コロ付
材質超硬
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
右基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
先端サイズNo.2
種類段付
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ