20,879件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 奥行(mm)360 間口(mm)660 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利 付属品スマホホルダー、収納ケース 質量(g)415 段数8段 耐荷重(kg)1 取付ねじ1/4 -20UNC サイズ(mm)スマホ対応:56~85 縮長(mm)250 伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーライン段付湯呑
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉 材質メラミン 容量(mL)250 寸法(mm)75×93 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ浅型 トラスコ品番286-9152 質量(kg)3.6 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371 引出し数7 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
8,498 税込9,348
当日出荷


【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 付属品アジャスター 材質固定部品:ABS樹脂 幅(mm)910 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250 キャスターなし 表面処理棚板・ポール:クロムメッキ 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行19.5cmのスリムな省スペース設計なのに、最大30足も収納できる大容量サイズ! 玄関が狭い方やどうしても靴も多くなってしまうという方にオススメ。 分割してカスタマイズ可能なので、横に並べて置くこともでき、高いところが取りにくい小さなお子さんやお年寄りにも。 使わない部分は分解しておいて、収納しておくことが出来ます。 ポールの高さと幅の位置を自由に変えることが出来るので、女性用の長いブーツなどもスッキリ収納。
用途シューズラック 段数10段 耐荷重(kg)(1段当たり)2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フクビ化学廻り快段
段鼻部は樹脂製のフロントカバーが強力に保護します。 蹴り込み部分の折り返し位置を調整できますので、現場に合わせた養生が可能です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
質量(kg)60 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

ストア・エキスプレスひな段シェルフ
木棚の受け金具をリニューアルしました! 受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立! 追加棚をセットできます。
質量(kg)10 材質フレーム:スチール/粉体塗装、棚:木/強化コート紙貼り(ラスティック柄) 耐荷重(kg)10kg/段 寸法(mm)角柱:19角 厚さ(mm)棚26
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本医理器材三段ワゴン
收納力重視の3段バスケットワゴン。
段数3段 材質フレーム/スチール、バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/370×530×920、バスケット/480×360×165 キャスター径(Φmm)50(ストッパー付) 松吉医科器械コード23-3311-00
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
1箱(3本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル
1袋(10枚)
463 税込509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。 ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。
用途階段の養生 材質再生パルプ 幅(mm)730 奥行(mm)200~240 適合サイズ(mm)ケコミ/170~130
1ケース(48枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)段付踏台
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。 仕様組立式、取手付き トラスコ品番696-6674 材質アルミ製 質量(kg)3.3 段数2 踏ざん踏面幅(mm)142 天板高さ(m)0.55 踏ざん間隔(mm)275 高さ(cm)55 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)425 天板寸法・奥行(mm)312 天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

エムエフ段吉 直用
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-1146 質量(kg)4.5
1セット(16枚)
7,998 税込8,798
当日出荷


MOLDINO(旧:三菱日立ツール)段付きボーラー
コートATH 工具材料超硬
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適 寸法(mm)40×5×20 質量(g)35
1個
199 税込219
当日出荷

石川製作所二段式台車
一度にたくさんの荷物を運べます。
キャスター固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付 先端サイズ+2 差込角対辺(mm)6.35 関連資料(6.45MB) 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JEJアステージA4レターケース 10段
中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。
用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れ サイズA4 引出し数10段 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2 質量(kg)4.1 材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9 高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5 耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1 引出し組合せ浅型
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)段付蝶番
段差のある筺体に適しています。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地
1個
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)三段スチールラック
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に 材質固定パーツ:ポリプロピレンPP 質量(kg)5 グリーン 高さ(mm)860 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 間口(mm)425 耐荷重(kg/段)10 キャスターあり 材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP 棚段数3
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16 全長(mm)155 質量(g)145 板厚(mm)2.4
1セット(2本)
769 税込846
当日出荷

バスケットは自由に着脱できます。
用途サンプルやガラス器具等の運搬や乾燥・保管等、多目的にご使用いただけます。 仕様バスケット:深型(480×360×165mm)×3 寸法(mm)545×360×920 フレームスチール20mm角パイプ ウレタン塗装 キャスター50mmΦポリプロピレン ストッパー2個付 棚段数(段)3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX 動画あり
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 先端径(Φmm)5.3 刃先マグネットあり 種類段付 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP 先端サイズNo.2 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

関連キーワード