36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.1(ランプ含む) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140 保証期間1年間 設置方法天井直付型(電気工事必要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ25.5×330
1ケース
69,980 税込76,978
4日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.9(ランプ含む) 消費電力(W)47.3 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160 保証期間1年間 設置方法置き型(電気工事不要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本 設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷

エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズ
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。 衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。 プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。 厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。 電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。
材質18-8ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600 iスタイル 防湿防雨
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~35 全光束(Lm)1330 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 IP等級IP23 防湿
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

最大40cmのトングを約15本まとめて殺菌できます。 オールステンレス(SUS304)製で衛生的。 耐久性にも優れています。 壁掛け設置が可能です。 フック数:3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)/殺菌灯:gL-10×1本/電源:AC100V
仕様殺菌灯:gL-10×1本 材質ステンレス 寸法(mm)430×170×530 電源(AC V)100 フック3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572 材質SUS304 TKG品番9-0389-0601 TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)12.5 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1520 グリーンマーク認定
1台
66,000 税込72,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)6.9 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)790
1台
63,100 税込69,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)690 保護等級IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。 扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405 殺菌灯15W×2灯 2段(ステンレス製網板) アズワン品番0-5137-01 有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
133,650 税込147,015
10日以内出荷

殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

ケニス殺菌ランプ
エコ商品
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5 定格ランプ電力(W)5.9±1.0 点灯方式直管スタータ形 動作開始電圧(V)89 定格ランプ電流(A)0.147±0.02 紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
2,398 税込2,638
11日以内出荷

作業スペース全体への照射、樹脂硬化スペースの作成などに活用できる取付型の紫外線ランプです。
寸法(mm)152×483×102 電源(V)AC115(50/60Hz) 波長(nm)365(15W×2本)
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。30形(GL30)は特殊サイズのため、一般蛍光ランプと外形寸法が異なります。適合点灯管はFG-4Pとなりますのでご注意ください。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL30、パナソニック GL30、日立 GL30、NEC GL30、三菱 GL30 消費電力(W)()30 長さL(mm)893 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502642 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-02 適合点灯管FG-4P
1箱(5個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間 質量(kg)7 ホワイト 電力(W)24 外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330 電源電圧(V)AC100 アズワン品番69-3856-44 棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工 有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
114,998 税込126,498
3日以内出荷

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)