89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。 長さ(mm)4000 材質アルミ 表面処理B1アルマイト 幅(mm)30 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1.2 高さ(mm)30
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。 長さ(m)3.65 材質S6063S B1アルマイト
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド桧 母屋 一等上
国産桧を使用した建築用母屋材です。節、角の丸身があります。
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.1 質量(kg)0.88 間口W×奥行D(mm)30×30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)30×5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.76 間口W×奥行D(mm)42.4×18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)65 寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)45 寸法(縦×横)(mm)最大111×111、最小89×89
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ノーブランド桧母屋 一等上
国産桧を使用した建築用母屋材です。節、角の丸身があります。
寸法(mm)75×75×3000
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)53 寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

風に強い。
用途母屋木用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)30~40 取付可能パイプ径(Φmm)31
1セット(4台)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.6 間口W×奥行D(mm)75×65
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)63 寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ノーブランド杉母屋 特等
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)90×90 3000 板厚(mm)90
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷

波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質S6063S B1アルマイト 仕様波板用軒付 幅(mm)30 質量(kg)1.02 高さ(mm)40 長さ(m)2.4
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)入母屋てり曲り75°
ブラック サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)入母屋てり曲り75°
新茶 サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)入母屋てり曲り85°
新茶 サイズ(ジェイスケア)PJ70 適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

材質JIS G 3302構造用SGH400 寸法(mm)3.2×66×80 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錐(ペーパードリル用) リヒトラブ 動画あり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
グレー 長さ(mm)670 高さ(mm)3~13 奥行(mm)15 厚さ(mm)0.8 質量(g)84 トラスコ品番423-3158 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
839 税込923
当日出荷

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単。上部母屋に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 仕様ハンガー(内径160mm)2個入り 適合機種Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ全機種 耐荷重(kg)10
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(200個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。 水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します) 結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
1パック(50個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロ
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679 材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000 最大切削深さ(mm)4 最大切削幅(mm)110 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付 付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式 質量(kg)5.5
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

佐藤産業新型Tバンド
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1 備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
1箱(10個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤産業KGTバンド
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
1箱(10個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×5本 規格同等認定(D12F07-04) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666 材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関連キーワード