71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き 校正証明書JCSS校正
1本
30,500 税込33,550
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg)2.8 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C サイズ(mm)190×260×200 アズワン品番2-2030-01 秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g)約360 外形寸法(mm)65×115×235 正確度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g)0.01 仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

VIBRA(新光電子)比重計
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
5,588 税込6,147
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に 目盛範囲0.798~0.879 直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く) 適合パイプΦ65以上1000mmまで ホース長さ(mm)600
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.001℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.005℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書JCSS校正
1本
72,980 税込80,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)