23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300 セット内容比重計、スポイト
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷


バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

安藤計器製工所特大型スポイト
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470 内径(Φmm)25 寸法(mm)235(胴部) 材質ガラス アズワン品番63-1461-10
1本
5,198 税込5,718
当日出荷


スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
569 税込626
当日出荷


ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷



測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷


便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アストロプロダクツフルードテスター
冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます。先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます。キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します。
仕様バッテリー液の比重測定 バッテリー:1.100~1.400kg/L 付属品スポイト、マイナスドライバー、ウェス、収納ケース【測定範囲】 トラスコ品番253-3326 寸法(mm)W160×Φ40 質量(g)100 温度(℃)冷却水の氷点測定 エチレングリコール:0~-60(0%~66.6%)、冷却水の氷点測定 プロピレングリコール:0~-50(0%~62.4%) 使用環境温度(℃)室内環境20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこないので、交換の目安になります。ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。
材質ボディ、ノズル:PS、ボール:PE、スポイト:PVC 全長(mm)205 比重測定範囲1.1~1.3
1本
600 税込660
当日出荷


自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l) 全長(mm)150 質量(g)150 全長L(mm)150 寸法D(mm)25 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)32
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)