材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。アラミド繊維補強ライン2本入りです。
材質シリコン
全長(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00113000
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色白
関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)
内径公差(mm)±0.5
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。
材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
サイズM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35
アズワン品番64-6534-33
入数(個)2
1個(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
材質(本体)硼硅酸ガラス
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。
「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。
このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。
路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。
ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。
フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。
デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。
各サイズともチューブレスタイプです。
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
0.0-14.0は、片手で容易に開閉できるプロップトップチューブに入っています。
寸法(mm)6×85
タイプスティック
目盛(pH測定)1
測定範囲(pH)0.0~14.0
包装プラスチックケース入
アズワン品番2-347-12
変色切片数4
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
留守のあいだ植物に自動的に水やりしてくれるお役立ちアイテム。空ペットボトルやコップ、バケツなどの容器から、サイフォンの原理と毛細管現象を利用して吸水。チューブの先の素焼の部分を土に埋めておけばそこから適度に水が浸み出してくる仕組みになっています。●折れない・つぶれないシリコン系チューブ採用でしっかり吸水。大きな容器を使うほど、長期間の自動給水が可能。旅行などでお留守にされる方におすすめです。
材質(給水本体)ポリエチレン、素焼(土)、(給水チューブ)シリコン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約33×33×115(1個当たり)
サイズM
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127
精度±0.5%
チューブ長さ(cm)吸引:約43
水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに
原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
適度なコシを持つシリコーン製ドレーンです。柔軟性に優れ、生体組織への刺激が少なく、長時間の体内留置が可能です。内面の特殊構造による毛細管現象の働きにより、分泌液の排出がスムーズに行えます。体液、血液などが付着、凝固しにくく、生体組織に対して剥離性に優れ、抜去が容易で創口及び創腔壁等の損傷を軽減します。テーパーコネクタ付なので延長管などとの接続も容易です。
材質シリコン100%
全長(mm)400
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00346000
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード