55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコンシール材 MFS型
エコ商品
キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
用途大型ショーケース用 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS 付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。) ブラック 熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034 熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番215-9005 ブラック タイプ片面 使用温度範囲(℃)-30℃~120℃ テープ幅(mm)50 基材EPDMスポンジ テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)20 粘着剤アクリル系 耐候性良い
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1枚
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
1巻
409 税込450
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。 ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ! 外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ! EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット! シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ! 中空構造でつぶれやすい形状。 250N/m以上の荷重で一定厚を維持。 隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材 材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)15 長さ(m)20
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷


耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
欠品中

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RU-G 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 グレー 硬さ(N)30±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)100±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
878 税込966
3日以内出荷

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

夏の熱気も冬の冷気もシャットアウトする天井点検口 優れた断熱性能と操作性を兼ね備えた天井点検口です。断熱蓋のパッキン材とアルミ枠のパッキン材が噛み合わさることで高い気密性能を発揮します。
用途断熱・気密天井点検口 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 開口寸法(mm)450×450 入数1台入
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 粘着力(N/mm)14.0/10 特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
1個
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハクバ写真産業ドライボックス AG+
カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン ウォームグレー
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ライトグレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。 仕様気密型 材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック) ブラック(黒) タイプロングタイプ
1箱(10本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
1枚ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)