「水 ディスペンサー」の検索結果

205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン 寸法(mm)431×385 質量(kg)5.6 高さ(mm)522
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP 取付穴径(Φmm)25~29 ボトル容量(mL)200 厚さ(mm)5~30 タンク容量(mL)200 入数10/箱
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アイスドリンク(コーヒー・紅茶・ジュース)用に最適。 容量が一目でわかります。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら高級感を演出! 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個 間口W×奥行D×高さH(mm)359×366×715 TKG品番9-0937-0401 TKG品番(2017)6-0827-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BeHAUSポリ洗浄ビン
エコ商品
液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に 材質(本体)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピグリップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。 縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。 幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。 マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグリップアンドフィットマット
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
349 税込384
4日以内出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

GTD-500 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト 動画あり
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)220
1台
209,000 税込229,900
4日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
32日以内出荷

仕様ディスペンサー上下範囲450mm 付属品スタンド取付棒(RF002020) 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×700 アズワン品番64-1027-38
1個
65,980 税込72,578
32日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷


手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質黄銅、ポリエチレン 厚さ(mm)5~45 容量(mL)300 タンク容量(mL)300 取付穴径(Φmm)27~30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ヤザワコーポレーションオートディスペンサー
エコ商品
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。 化粧水やアルコールにも対応。 広口でつめかえに便利。 分解できるのでお手入れがしやすい。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)約250 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽いポリエチレン製の容器は、22.7Lの大容量を楽に運搬することができます。 取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。 密閉効果のある蓋は、運搬中に中の飲み物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。 使いやすいコックの裏には、リットルとガロンの2種類の目盛りがあり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ306×H372mm●容量:約23L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0688 アズワン品番67-6877-36
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
33日以内出荷

Schatz(シャッツ)アドブルーディスペンサー
エコ商品
アドブルーの給液実績管理や安心安全なアドブルーの給液を実現。
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品えを給液するシステム 仕様内臓タンク交換可 フィルター排出フィルター搭載 機能レシート機能有(金額任意登録) ノズル給液ガンノズル:オートストップ(毎分20L ) 記憶数給液履歴:1000件分記憶 操作タッチパネル グリーン購入法適合
1台(1セット)
1,998,000 税込2,197,800
14日以内出荷

使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に 最大吐出量(L/min)1cP時:28 ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m) 最大揚程(m)6 電源コード(m)2.7 定格時間(分)20 ノズル外径(Φmm)18 駆動方式電動100V 使用可能液体アドブルー
1台(60kg)
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷

浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てくるタイプの泡用ディスペンサーです。泡タイプのボディソープやハンドソープ、洗顔料、化粧水を入れてお使いいただくのにぴったりです。裏面がマグネットになっているので、カンタンに取り付けられるのがうれしいです。用途によって、キッチン、バスルーム、洗面所などいろいろな場所で活躍しそうです。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
使用方法プッシュ式 材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール 容量(mL)約500 耐荷重(kg)約1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
249,800 税込274,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサー
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60 電源(V)100 定格消費電力(W)約440/495 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800 配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm 始動電流(A)約33/30 運転電流(A)約5.8/5.2 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日 放熱量(W)約945/1070
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE ホワイト 容量(mL)650 質量(g)302 サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ 電源(V)単相100
1個
539,800 税込593,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)