船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。
井戸などの水汲み作業に。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
口径(Φmm)215
深さ(mm)195
板厚(mm)0.25
底径(Φmm)170
商品タイプ本体
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合MHW0810、MHW0820
1セット
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質ポリエチレン
容量(L)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×125
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。
材質鋳物
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
水中汚物ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329
機能汚物用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)140
残水位(mm)40
運転可能最低水位(mm)40
粒径(mm)(最大通過)25
水深(m)使用可能:5
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。
池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。
液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
*ミニたりー風なカラーリング採用 *底部エッジレス加工で補強 *コンパクトに折りたためるのも特徴。バケツを折りたたみ、ロープを1周させると、ちょうどナスカンを引っ掛ける位置に、ロープの輪っかが来ます。後は、ナスカンを輪っかに引っ掛けるだけ。コンパクトに収納可能。
用途厚手のEVA仕様で、たっぷり汲める21cmモデル。底部エッジ部分は「エッジレス加工」で、こすれの強い丈夫な設計。ロープ巻きホルダーに10mのPPロープ付き。水を汲みやすい、おもり付きPPロープ仕様。コンパクトに折りたたむ事も可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21
主材質EVA、ロープ:PP
水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA
用途水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA
用途水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
*ナスカン付きロープ8m付 *オモリ付き *EVA厚み:側面約0.8mm/底面1.2mm
用途水を汲みやすいオモリ付き反転バケツ。カーボン調EVA生地
シンプルな水汲みバケツ!
用途手洗い用に便利なバケツ。
色ブルー・イエローのいづれか
オモリ入
用途貝や岩などにひっかかりにくい。水を汲むと口が閉まりこぼれにくく、置くと広がります。引き上げの際に滑りにくいコブ付きロープ付。
規格21
寸法(cm)21(上部)×18(底部)×20(高さ)
人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311
質量(g)2029
容量(L)2
シリーズおいしい天然水
本数6本
原材料水(深井戸水)
アレルギーなし
栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
¥1,498
税込¥1,618
当日出荷
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
各種ミネラル成分をバランスよく含んだおいしい自然水。災害備蓄用に開発した、5年間の長期保存が可能なミネラルウォーターです。敷地内にある自社採水地・地下100mから汲み上げるフレッシュな立山の美味しい自然水を、強度の高いペットボトルに昔ながらの加熱充填法でボトリングしました。災害時にも、汲みたてのような美味しい水を安心してお召し上がりいただけます。
用途災害時・非常時の備えとして
内容量(mL)500
内容量(L)2
保存期間(年)5
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
山の神様がくれた水。中味:硬度30。雄大な南アルプス、甲斐駒ヶ岳のふもとで汲み上げた、すっきりとキレのいい軟水。
容量(mL)1000
区分常温
シリーズサントリー天然水
保存環境常温
入数1セット(12個入)
1セット(1000mL×12個)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
インナーメッシュでスピード水切り!EVAとハード樹脂の選べるアウター。活かし用のワカサギ水槽。ワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。メッシュ底のインナーをあげるだけでスピード水切り可能。EVEは前面、ハードは四方がスケルトン。ワカサギの観察ができます。ゴム栓付きの排水穴があり、別売のPX258湖水汲み上げ循環ポンプの取り付けに便利。
サイズ(cm)インナー:W20.7×D12.5×H13.5
容量(L)4
寸法(cm)アウター:W22.5×D14.5×H14
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中
セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池
質量(kg)1.2
流量(L/h)水流:0.5
使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
自然のままのおいしさ。大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、加熱殺菌と同じ効果を持つ独自の「熱を使わない ろ過製法」で、自然のままボトルに詰め込みました。
容量(mL)600
区分常温
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(600mL×24個)
¥4,298
税込¥4,642
3日以内出荷
水の汲み置き用、クロスの糊溶き用、シーラー塗布作業用としてご使用ください。
少量の糊溶き、パテ入れとしても便利です。
容量(L)13
寸法(mm)H280×Φ295
タイプフタ無
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
折りたためてコンパクトに収納できるので、非常時の備えに適しています。
水汲みだけでなく、色々使用できます。
仕様●サイズ:高19×Φ21cm
アズワン品番68-4098-71
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
ナスカン付きロープ10m付
オモリ付
用途水を汲みやすいオモリ付反転バケツ。環境にやさしいECO素材、EVA素材を使用。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。
糊箱の洗浄などにも便利です。
容量(L)17
色ブルー
タイプ角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄
質量(g)470
容量(L)8
サイズ(mm)Φ300×200(H)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ