33,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,798 税込3,078
翌日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
1箱(2L×6本)ほか
1,898 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
2,598 税込2,858
当日出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 動画あり
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
1,498 税込1,618
当日出荷

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2 本数6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷

6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。 どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
1箱(2L×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。 大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311 質量(g)2029 容量(L)2 シリーズおいしい天然水 本数6本 原材料水(深井戸水) アレルギーなし 栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
1,319 税込1,425
当日出荷

大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水 導電率2.0μS/cm以下 トラスコ品番857-0473 適合規格A1相当 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) 関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
1,498 税込1,618
欠品中

生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用 容量(L)20 適合規格A2相当 アズワン品番4-2698-01
1箱
8,098 税込8,908
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。おしっこ約1回分(150cc)をしっかり吸収します。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。一般的な介護用シングルベッドにぴったりのサイズです。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質ポリエチレン 質量(g)64.6 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH)(mm)590×900 適合範囲腰から太ももまで
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当 カバー樹脂(乳白/白) サイズΦ32 L580mm 消費電力(W)6.6 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

土No袋(箱型)と膨らませるための「専用水槽」と「脱水剤」のセットです。 水害対策に最低限必要なものが一箱にまとめられており、いざという時にもすぐに対応することが可能です。
材質土No袋:不織布・天然ゴム(外装)、吸水ポリマー(吸水材)、脱水剤:無機塩類混合物、専用水槽:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番759-0083 セット内容土No袋(箱型)20枚、脱水剤20個、専用水槽1個 幅(mm)790 質量(kg)15 高さ(mm)235 奥行(mm)510
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)14~17.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3716 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーシート ロール #2000 モノタロウ 定期注文
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に 厚さ#2000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし ブルー 長さ(m)100
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルーシート ♯2000 モノタロウ 定期注文
2000番相当のブルーシートです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#2000 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)Φ12
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1 機能伸縮性 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(10枚)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。 厚さ#3000 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 特性耐候
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。 やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。 水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。
テープ地色ベージュ 機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(14枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)