2,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。 どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
1箱(2L×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
1箱(2L×6本)ほか
1,898 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。 日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を 掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。 「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560 種類ナチュラルミネラルウォーター シリーズい・ろ・は・す 硬度軟水 本数24 アズワン品番65-0461-68 原材料水(鉱水) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
1箱(560mL×24本)
2,998 税込3,238
翌々日出荷

福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
容量(mL)280 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】 容器ペットボトル
1箱(280mL×24本)
2,698 税込2,914
当日出荷

500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 動画あり
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
1,498 税込1,618
当日出荷

米国カリフォルニア州北部、マウントシャスタの麓で湧き水を直接ボトリングし、新鮮さ、純粋さを保つ、日本人の味覚に合う軟水。
硬度軟水
1箱(700mL×24本)ほか
4,798 税込5,182
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2 本数6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷

1箱(220mL×24本)
2,498 税込2,698
4日以内出荷

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) 関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
1箱(330mL×24本)ほか
2,798 税込3,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。 大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311 質量(g)2029 容量(L)2 シリーズおいしい天然水 本数6本 原材料水(深井戸水) アレルギーなし 栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
1,319 税込1,425
当日出荷

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 錠前プッシュボタン錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304) 防水仕様規格IPX4対応 投函タイプ前入前出
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式 形状(接合部)シャフト穴径36mm 材質(接続部)NRBゴム 適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B 質量(kg)6.5 仕様(内ろ紙)無 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 高さ(mm)280 タイプシャフトタイプ、外筒なし 内径(Φmm)36 外径(Φmm)260 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 圧力方式外圧式
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280 適合規格A4 適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷


熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)260 高さ(mm)280 内径(Φmm)46 圧力方式外圧式 仕様(内ろ紙)無 適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 形状(接合部)シャフト穴径46mm 質量(kg)6.5 タイプシャフトタイプ、外筒なし 方式外圧式 圧力(kg/cm2)外圧(3.0) 材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
用途直接・炊飯用・お酒の割り材として 容量(L)2 本数24
1セット(2L×12本)
2,788 税込3,011
7日以内出荷

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 内容量(mL)2000×6本 原材料水(鉱水) 入数6本 関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
1,298 税込1,402
翌々日出荷

仕様タオル掛幅:280mm耐荷重:ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g 付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーン アズワン品番64-2254-18
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 280g
ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。
用途ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。 長さ(mm)280 質量(g)280 フックフックレス仕様
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

日動工業ハイディスク 280W
エコ商品
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。 アズワン品番7-4763-04
1個
829 税込912
10日以内出荷

赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm)140×38×24 質量(g)140 電源単4×2本(付属) 測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200 精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃) 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP65 アズワン品番65-2175-58
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に 付属品M10×25ボルト・ナットセット×2 適合推奨三脚:S-02 質量(kg)8.6 定格電圧(V)100 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。
1個
829 税込912
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。 アズワン品番7-4763-05
1個
829 税込912
8日以内出荷

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(ぶどう(輸入)、りんご、カシス)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物)、ピロリン酸鉄 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物13g、たんぱく質0g、鉄1.5mg、ポリフェノール30mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
3,898 税込4,210
翌日出荷

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)280 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6 アレルギー特定原材料:りんご 成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg 入数24本
1箱(280mL×24本)
3,298 税込3,562
翌日出荷