材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ
奥行(mm)250
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)
奥行(mm)250
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)40~60×17×1.5
材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)3
収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼
下段棚板耐荷重(kg)約4
材質(棚板)ステンレス鋼
上段棚板耐荷重(kg)約7
材質(樹脂部)ABS樹脂
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)278
耐荷重(kg)約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19
材質SUS430
高さ(mm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約810
耐荷重(kg)約4
対応L・奥行き:約54cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8
適合サイズ(cm)シンク奥行/約54以下
TKG品番9-0798-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
水が流れるトレー
材質本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル
段数3段
耐荷重(kg)(上段)2、(下段)3
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)186×99×65
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。
タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。
水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。
※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920
車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100
キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730
キャスター径(Φmm)127
収納量氷46kg
シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製!
ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)196×97×80
質量(g)120
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水切れがよいシンプルなタワシラックです。
用途小物の収納などに。
幅(mm)230
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)65
奥行(mm)120
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127
キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約650
耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8
内寸(cm)約W27×D8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お手入れ簡単なオールプラスチック製の水切りラック。お皿を立てて置けるので、水切れも抜群です。水切りポケット付。
材質ポリプロピレン
幅(mm)415
色ホワイト
高さ(mm)140
質量(g)725
奥行(mm)305
段数1段
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸盤でシンクの内側、フックでシンクラックなどに取り付けられます。スポンジを斜めに置くので水切れが良く、早く乾きます。
材質(本体)AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×55×79
材質(吸盤)塩化ビニール樹脂
水切れがよい底面!
置き場所のない狭いバスルームにぴったりの、吸盤取り付けタイプ
吸盤でホーローやミラー等のなめらかな面に取り付けできる
フック形状になっているので、シャンプーラック等にも掛けられる
材質本体/18-8ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約123×90×76
質量(g)約55
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
洗剤とスポンジ2個が収納できるスポンジラック。通気性がよく、水切れ抜群のワイヤー製。吸盤2個付きで、平らな面なら簡単取りはずし可能。クリアコート仕上げのWコーティングで水に強くサビにくくい。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
質量(g)166
サイズ(cm)幅18.8×奥行8.5×高さ5
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
浴室の壁面に取り付けできるおもちゃ入れ。三角形状でバスルームのコーナーにすっきり収まる。底面のスリットでしっかり水切れ。その他バス小物の収納にも。取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面。タワーバスルームコーナーおもちゃラックとの違いは、本体のカラー(タワー/不透明 ミスト/半透明)です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約475
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
バスルームのコーナーにマグネットで簡単取り付けできる2段のコーナーラック。コーナーに収納できるのでデッドスペースを有効活用できます。棚は水切れの良いスリット構造。お子様のおもちゃやバス小物など用途に分けて収納。フック付きなので吊るして水切りも可能。ボディブラシやヘアゴムなどを引っ掛けて収納できます。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン
取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
質量(g)約1300
シリーズタワー
耐荷重(kg)約6(1段あたり:約2.5/フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×34
内寸法(cm)各段:約W21.5×D21.5×H26.5(下段) H5.5(上段)
省スペースで収納可能。
棚から吊り下げて、省スペースでまな板を収納。
まな板を立てて入れられるため、水切れが抜群。
対応まな板サイズ:約25~40×24.5×幅2.8cm以内。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。
材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂
寸法(mm)約38×260×305
色ホワイト
質量(g)470
耐荷重(kg)約1.3
収納枚数(枚)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
水あかやぬめりを防いで衛生的に使えるソープディスペンサーラック。ソープディスペンサーを浮かせ、接する面を最小限にできるので、水切れや風通しが良くなり衛生的に使用できます。牛乳パックを上に置き、簡易の生ゴミスタンドとして使うのも便利です。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)95
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(cm)W9.2×D9.4×H2.7、底面の直径が6~8.5のソープディスペンサー ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
内寸(cm)W8.8×D8.8×H0.7
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
水あかやぬめりを防いで衛生的に使えるソープディスペンサーラック。ソープディスペンサーを浮かせ、接する面を最小限にできるので、水切れや風通しが良くなり衛生的に使用できます。牛乳パックを上に置き、簡易の生ゴミスタンドとして使うのも便利です。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)95
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(cm)W9.2×D9.4×H2.7、底面の直径が6~8.5のソープディスペンサー ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
内寸(cm)W8.8×D8.8×H0.7
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ