用途給水栓取付に使用するシールテープです。
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。
色白
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)2.3
危険物の類別非危険物
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
色透明
アズワン品番64-5155-36
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番64-7956-58
1巻
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。
水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様【くり返し使用回数】500回
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計3
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約5
定格出力電圧(V)DC5
USBポート数1
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)75
寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)50
長さ(m)6
主な用途多用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
材質(テープ)PTFE
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
質量(g)39
剥離紙ポリラミ紙
アズワン品番65-0411-12
粘着タイプ強力
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。
接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。
フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。
取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)
用途フック・掲示・オフィス
凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。
耐荷重(kg)1.2
セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚
材質ステンレススチール製(フック・シャフト)
粘着剤合成ゴム系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80
TKG品番9-0811-0501
TKG品番(2017)6-0723-0501
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。
仕様ショックアブソーバー付
トラスコ品番109-6991
材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂
色シルバー&グレー
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)7.5
テープ地色ホワイト
本体寸法(mm)78×74×41
表示455ピッチ:あり
対応0点補正移動爪
水平保持(m)2.2
爪部0点補正移動爪
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右非対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)188
刃渡り(mm)65
色ホワイト/グレー
仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、フッ素コート、キャップ付き
トラスコ品番836-4469
材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
アズワン品番65-0600-60
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系
長さ(m)16
幅(mm)15
1巻
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。
材質発砲ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
厚さ(mm)10
色黒
入数2本/1セット
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂
長さ(m)2.5
水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
アズワン品番65-3898-89
1パック(2枚)
¥370
税込¥407
翌日出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2
トラスコ品番420-2415
材質本体:ABS、テープ:ステンレス
ピッチ(mm)目盛:上下段1
テープ長さ(m)5.5
目盛両面cm目(裏面縦数字)
寸法(mm×m)テープ:25×5.5
色(本体)シルバー
マグネット無
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
食べこぼしを防ぐのに役立つベビーエプロン。食べこぼしをキャッチするワイドポケット。飲みこぼしをガードする裏面防水加工。首回りにフィットするウェーブカットで、両面テープで止めるタイプなのでサイズの調節可能。薄手で軽いのでお子さまの負担になりにくく、コンパクトにたためるので手軽に複数枚携帯できます。衛生的でお手軽な使いきりタイプ。10枚入り。裏側のポケットを表側に折り返し、形を整えてください。対象年齢:6ヶ月頃から
首廻り(cm)30まで
アズワン品番68-5717-03
素材不織布(ポリエチレン)※使い切りタイプです。洗濯は出来ません
身幅(cm)(約)23
ポケット(約)6cm
中心丈(cm)(約)21
1個
¥428
税込¥471
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ