水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変
付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-K
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)約1000
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
材質スチール製
吊車複車
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品クランプ
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
適合品番K-21用
スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
精度等級上級
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類ローラ形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
仕様マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。
付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個
材質レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付フック:ステンレス
耐荷重(kg)7
サイズ(mm)20×8×2000
アズワン品番64-2287-65
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)14.7
送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.07
感度0.003mm
クランプ板クランプ
目量マイクロメータ式0.01mm
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm
付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個
種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付
寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)
錘鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)
材質(レール)プラスチック
レール長さ(mm)1000
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
質量(g)13
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
材質(ボール)鋼(SUJ)
材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)
アズワン品番64-8611-06
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
許容アキシアル荷重(N)40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。
トラスコ品番158-6064
質量(kg)27
間口(mm)120~190
基本使用荷重(t)0.5
使用範囲間知ブロック7個吊り
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
用途動画撮影用ミニクレーン
付属品キャリングケース
長さ(mm)(格納時)970
質量(g)3800
耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)
対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応
アーム寸法(mm)径Φ43×40
可動範囲(mm)(上下)2000
半径(Φmm)(可動)1200
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
・ツールポケット(HDタイプ)と併用しツールの傾きを防止。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。<使用例・使用方法>・「SSR-TP」ツールポケット(HDタイプ)を使用する場合に、ツールホルダーと固定してご使用ください。・ツールポケット(HDタイプ)の溝にサポートプレートがはまり込むことで、ツールを安定させ傾きを防止します。・ツールホルダー、「SSR-MP」マニホールドと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。
上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ
送り方式送りネジ
移動ガイドアウターレール構造
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621
タイプフェノール樹脂製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)
付属品酸素ボンベホルダー、IVポール
材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070
背上げ0~70°
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。超低床ベース形状はそのままに直径100mmキャスターを採用。ディスプレイ対応~100インチ積載重量90kgへの対応を実現しました。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)50.8、積載:~90
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~800(mm)
ディスプレイ対応サイズ:55~100
棚板高さ調整(mm)取付高さ:521~1121(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1260/1330/1400/1470/1540mm)
関連資料仕様書(0.05MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1621
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)28、積載:~20
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:32~55
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~900(50ピッチ)
傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)
位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220mm)
関連資料仕様書(0.18MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)822×675×1300
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)57、積載:~80
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:43~55
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
関連資料仕様書(0.12MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)32、積載:~30
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:43~65
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
関連資料仕様書(0.05MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)971×785×1600
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)39、積載:~40
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~600(mm)
ディスプレイ対応サイズ:55~75
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
関連資料仕様書(0.11MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 67 x 0.7mm
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 115 x 0.7mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 230 x 115 x 0.7mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 228 x 0.7mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード