22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料 分類非危険物 主成分ウレタン 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 主な用途屋内木部、鏡 乾燥時間(時間)約2(20℃) 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐摩耗、耐久 希釈剤水(0~5%以内) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性耐摩耗、耐久、速乾 主な用途屋内木部 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

水性 ウレタンニス アサヒペン 動画あり
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く) 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 仕上半透明 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
1個(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く) 仕様透明、ツヤあり タイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(100mL)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

INNOVAワンタッチ コテバケセット ハンディ・クラウン 動画あり
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm)200 縦幅(mm)90 タイプセット 種類刷毛 奥行(mm)135 材質(毛)発泡ウレタン 主な用途水性用、平面用 毛色白色 材質(ハンドル)PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)PE、ABS樹脂
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。 成分水性ウレタン樹脂 使用場所屋内用 タイプ床用ニス 主な用途木床 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ水性ポリウレタン
1缶(250mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

和信ペイント水性外部用ニス 4kg
RoHS
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。 さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。 特性速乾 タイプ水系塗料 主な用途木材 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安80~100g/m2 乾燥時間2時間/20℃以上
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス。上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 使用場所屋内木部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

和信ペイントWood Atelier クリアコート
RoHS
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)