21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ 動画あり
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力30gで400mL 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」 ネクストリー 動画あり
水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
用途○水性塗料 成分珪藻土 薄茶 使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt% 主な用途プラスチック 保管環境湿度の低い暗所に保管 危険物の類別非危険物 作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。 性状黄土色微粉末 関連資料製品パンフレット(0.69MB) 使用説明書(0.74MB) 添加量塗料質量の5~8%
1箱(1kg×3袋)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイサン工業溶剤塗料固化剤
●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。 仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ 使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。 取扱説明書溶剤塗料固化剤の施工手順及び注意点(0.27MB)
1本(2L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料処理剤 アクト 動画あり
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。 廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。 本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。 凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。 主成分天然鉱物(ゼオライト) 付属品スプーン、使用説明書 使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。 使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L 対象水性塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 動画あり
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペイント固化剤
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用 仕様容量/40g:固化可能量/約400mL 時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(40g)
649 税込714
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント 動画あり
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。 成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤 使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。 種類バージン品使用 処理能力35gで約400MLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 動画あり
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途鉄、銅、ガラス 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。) 使用場所屋内外用 塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分) 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分合成樹脂調合ペイント 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
1缶(3L)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)