稚魚や浮草によって困難であった鉢や水槽の水替えを簡単に行うことができる便利グッズ。
稚魚がいても、親魚がいても、浮き草があってもラクラク水替え!
メッシュの付いたフタ枠は、本体から取り外すことができます。
本体側面の1目盛りは約500mLです。
仕様●材質:PS、ABS、ナイロン●本体寸法:190×120×H145mm●容量:1.5L
アズワン品番68-1069-73
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1
材質ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)124
クランプ範囲(mm)10~18
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
液性中性
香りミンティベリー
商品タイプシャンプー
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6
商品タイプグラファイト、撥水
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで強力に雨を弾きます。グラファイトコーテイングでビビりを軽減します。
用途ガラス面の撥水・視界確保。
長さ(mm)700
商品タイプグラファイト、撥水
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで強力に雨を弾きます。グラファイトコーテイングでビビりを軽減します。
用途ガラス面の撥水・視界確保。
商品タイプグラファイト、撥水
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング !
※5分以上の乾拭きをしてください.。
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
トヨタ・C-HR用の純正フラットワイパー用撥水替えゴム。運転席側・助手席側の2本セット。
長さ(mm)650
幅(mm)7
色ブラック
質量(g)24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×7×650
商品タイプ撥水
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)1400
材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。
シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。
特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
商品タイプグラファイト、撥水
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9
商品タイプ撥水
入数(本)1
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ撥水
入数(本)1
グラファイト加工ワイパーに撥水シリコンを練り込んだことで、使うたびにフロントガラスに強力な撥水皮膜を作ります。撥水ウォッシャー液との併用で持続性能がさらにアップします。取り付け後、約5分程度の作動で撥水皮膜が作られます。
商品タイプグラファイト、撥水
1個(500mL)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
食品添加物から作られたジアテンダー除菌水。
ウイルスや菌を除去!人にもペットにもやさしい。
アルコールでは死滅しないウイルスに効果抜群!
花粉などのアレルゲン対策にも!
安全無害:食品添加物に使用されている次亜塩素酸ナトリウムをpH調整してあるので安心してご使用いただけます。
消臭効果:タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなどの嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
用途室内・キッチン・お風呂場・トイレの除菌消臭。冷蔵庫内の消臭・除菌、カビの除菌。赤ちゃんのおもちゃの除菌、マスクの除菌。タバコ臭、アンモニア臭の消臭。トイレ、生ゴミなどの嫌な臭いの消臭。ペットの臭いの消臭。
アズワン品番64-6317-26
商品タイプ詰替用
効果除菌・消臭
1本(4L)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
成分は水で出来ているので、二度拭き不要の手肌と環境にやさしい洗浄・除菌・消臭剤。水ピカは高濃度(pH13.1)のアルカリ電解水クリーナーです。用途に合わせて、希釈して使えるので、経済的。
用途キッチン・食器・風呂トイレ・衣類・ヤニ汚れからペット用品・野菜の洗浄
pH13.1
成分アルカリ電解水
形状液体
商品タイプ詰替用
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汚れたペン先を交換したい場合は「水消しペン専用替えペン先6個入り」
をご購入ください。(別売)
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
スイスイクリーン(アルカリ電解水)詰め替え用は、界面活性剤やアルコールを含まない人にやさしいスイスイクリーナーの詰め替え用です。使用後は水に戻る、人にも環境にも優しい成分です。二度拭きは不要です。手ぶくろや換気は必要ありません。 調理器具やまな板の洗浄・除菌に、キッチンの消臭に、ネクタイやワイシャツの袖口などの汚れ落としに、お子様のおもちゃの洗浄や除菌に、幅広くお使いいただけます。
用途お出かけ先や外出先で、汚れやすいキッチンやリビングの除菌・消臭・洗浄に、トイレやお風呂場の除菌・消臭に、水洗いしにくいぬいぐるみの汚れや、おもちゃの洗浄や除菌に。
成分アルカリ電解水100%
容量(mL)1000
液性アルカリ性
寸法(縦×横×奥行)(mm)280×160×80
商品タイプ詰替用
1個
¥3,100
税込¥3,410
6日以内出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
商品タイプ撥水
適合機種REWF03、REW-G
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合TMJ20型 ほか
寸法(mm)65×25×95
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
適合TB,TM,TUシリーズ
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ