水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])30
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)35
使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類R×Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])揺動
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用流体一般作動油
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質メインシール:OリングNBR
種類スイベルジョイント
最高温度(℃)100
接続ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)NBR
材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
接続ねじ種類R×R
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)
充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh
照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W
照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類Rc
防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。
KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 32mm継手タイプ = スイベルねじの呼び = M32材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = スイベルねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。
寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。
完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。
文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック
質量(g)約4
適合ベルト幅(mm)25
本体サイズ(mm)27×26×144
適合ベルト厚(mm)2
パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番509-6634
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~60
能力0.15
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)95
耐電圧(V/min)1500
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)90
耐電圧(V/min)1500
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)95
耐電圧(V/min)1500
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)90
耐電圧(V/min)1500
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルコールジェル消毒撥水ウエストポーチ 本体 濃ピンク(98507)用のベルトです。
撥水素材でできているので、アルコール含浸綿や薬液含浸クロスで清拭可能です。
肩掛けでも腰巻でも使用でき、利便性に優れています。
仕様●材質:生地(ベルト部分)/ポリエステル、バックル/POM●単品サイズ:幅24×長さ555~1,020mm●単品重量:28g●撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯はおすすめしません。
アズワン品番67-6431-71
1ケース(200個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
魚の好奇心を刺激する!。水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当)
点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)21.2(電池含む)
寸法(Φ×mm)15.5×147
使用電池LR41×3個
耐水性1200m
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103
アズワン品番65-7913-78
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ