しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。
形状1001
基材Cw
シートサイズ(mm)230×280
砥粒C
接着剤R/R
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
塗り肌を残した研磨が可能です
耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け
ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し
寸法(mm)114×70
粒度3000番相当
仕様目消し・仕上げ研磨
適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)
種別ブラック
形状シートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当
仕様濃色車の仕上げ用
種別ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。
ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。
2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。
優れた切削性が作業効率を高めます。
従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。
耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。
ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け)
※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。
寸法(mm)114×70
粒度2000番相当
仕様塗装面肌調整
適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)
種別グリーン
形状シートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材シリコンカーバイド(C)
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当
仕様肌調整用
種別グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。
目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨
シートサイズ(mm)228×280
形状シートタイプ
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
適合材FRP、プラスチック、金属、木工など
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
スコッチブライトとスポンジの積層タイプで、塗装前の足付けぼかし作業専用。なじみも良く均一でソフトなペーパー目。
水研ぎ・空研ぎ可能。
用途品番7397(パーツ交換時の電着塗装に足付けする場合に適しています)
品番7398(通常のウレタン塗料を使用した塗装前の足付けに適しています)
品番7400(塗装時のボカシ際などに足付けする場合に適しています)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×85×150
使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。
空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。
本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)100
関連キーワード