カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「水研機」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式 刃物水研機 EBM(江部松商事)電動式 刃物水研機EBM(江部松商事)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
仕様砥石:Φ150中砥#600質量(kg)12電源(V)単相100消費電力(W)170外寸(mm)340×240×H380回転数(回/分)1450(50/60Hz)EBM品番611400
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
電動式 刃物水研機 (タテ型) 新潟ナニワ電動式 刃物水研機 (タテ型)新潟ナニワ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)12砥粒種類中砥消費電力(W)170電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380粘度#600TKG品番9-0356-0501TKG品番(2017)6-0320-1101
電動式 刃物水研機 (ヨコ型) 新潟ナニワ電動式 刃物水研機 (ヨコ型)新潟ナニワ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
質量(kg)20砥粒種類荒砥特殊、仕上消費電力(W)200電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000TKG品番9-0356-0401TKG品番(2017)6-0320-1001
水研機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら