657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を水素除菌水に変換し、ウイルスを除去! 電源を入れてから3分で水道水から高濃度水素除菌水を生成します。 コードレス充電式なので、殺菌・清浄・脱臭・加湿・微細粉塵除去など、場所を選ばず噴霧できます。 使いやすいタッチディスプレイで、除菌水生成時と充電完了時はランプでお知らせします。
電源単相100V(バッテリー充電式) 充電時間(時間)約1(フル充電で約1時間連続運転可能) 間口W×奥行D×高さH(mm)308×106×232 容量(L)1 質量(kg)0.807 仕様溶存水素濃度:700~1200ppb TKG品番9-1530-0101
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動) 消費電力(W)約270(待機時:約0.7) 定格交流100V 3.5A 50-60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142 本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9) 水質生成:8つの水 アズワン品番63-1281-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000 一般的名称連続式電解水生成器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm)195×61 容量(mL)240 消費電力(W)5 電源C-TypeUSBケーブル 方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20% 本体質量(g)300 対応28mm口ペットボトル対応 入力電源DC 5V/1A 使用可能回数【満充電後】約10~15回 バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 内容量(mL)2000 原材料水(鉱水) 入数6本 関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
1,198 税込1,294
翌々日出荷

1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm)200×Φ73 容量(mL)420 電源専用USBケーブル 方式【水素生成】[1回]約600~700ppb 本体質量(g)380 連続使用(満充電時)15~18回 充電時間3~4時間(USB充電) 内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh 入力電源USB(5V1A) バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間) 容量(L)0.3 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)300 質量(g)224 使用容量(mL)300 寸法(外径×高さ)(mm)60×190 商品タイプスクリュータイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


過剰な活性酸素を消去する活性水素を多量に含む、天然活性水水素。ミネラルバランスもよく弱アルカリ性で肌とカラダにやさしい。
仕様常温 容量(mL)500 保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2 本数6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
欠品中

名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaH2PO4 2H2O 濃度(%)99.0-102.0 化学組成NaH2PO4 2H2O アズワン品番2-3647-61 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量156.01 CAS登録番号13472-35-0 別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。 中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
仕様左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100 生地(表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ 中綿(g/m2)(身頃)100
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
279 税込307
当日出荷

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重曹とアルカリ電解水を配合した激落ちくんのお掃除シートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とすウェットシートです。界面活性剤不使用で洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に便利です。洗剤不使用なので小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。各社フローリング用ワイパーシートのフローリングシートスペア(取り換え・取り替え)としてお使いいただけます。お掃除ウェットシートとして大掃除の床拭きに◎0
用途冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に 仕様お掃除シート 成分水・エタノール・アルカリ電解水・Ph安定剤・除菌剤・炭酸水素ナトリウム 材質レーヨン・ポリエステル タイプ重曹電解水シート シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)200×300 アズワン品番64-1226-14 繰り返し・詰め替え対応
1個(20枚)
189 税込208
当日出荷

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W) 測定精度(%)±0.5 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目過酸化水素水濃度 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 分解能0.1% 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

■重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。■重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。■拭き取り性能の高い超極細分割繊維を使用しています。3層構造で汚れを強力にかき取りティッシュの中層に汚れを閉じ込めます。■不織布は乾いてもドライティッシュとしてお使いいただけます。■汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や細菌を拭き取ることで消臭・除菌効果もあります。■界面活性剤は不使用です。
材質アクリル系超極細繊維不織布 主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
1個(20枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

がんこな汚れをスッキリ落とす!重曹電解水が汚れを浮かせて落とす、汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
用途重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。 。パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。 。重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。たっぷり使える50枚入り×3個パックです。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150 枚数50枚入り×3個 主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

がんこな汚れをスッキリ落とす!重曹電解水が汚れを浮かせて落とす、汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
用途重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。 。パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。 。重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150 枚数50枚入り 主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

がんこな汚れをスッキリ落とす!重曹電解水が汚れを浮かせて落とす、汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。
用途重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。 。パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。 。重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。たっぷり使える50枚入り×2個パックです。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150 主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

頑固なベタつき油汚れもスッキリ
寸法(mm)200×130×30
1セット(960枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷



名称亜りん酸ナトリウム 等級EP 化学式Na2HPO3 H2O 濃度(%)≧96.0 化学組成Na2HPO3 H2O アズワン品番89-0066-82 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量216.04 CAS登録番号13517-23-2 別称亜りん酸二ナトリウム
1本(500g)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップ
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用 材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール 質量(kg)1.607 ペーパー寸法(mm)170×200 TKG品番9-1327-1301 TKG品番(2017)6-1183-1301
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


空気中の水素濃度を測定する計測器です。 水素ガス発生器や水素水から蒸散する水素ガス、水素サプリなどから発生する水素を40.000ppm(4%)までリアルタイムに明確表示します。
質量(g)90(電池含まず) 電源単3電池×2本 測定対象気体水素 能力(表示分解)10ppm 測定方式半導体ガスセンサー 測定範囲(ppm)(空気中濃度)0~40000 アズワン品番64-9045-89
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど 使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など 薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による) 主材質ポリエステル 長さ(m)10 幅(mm)25 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
12,980 税込14,278
当日出荷