蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
パッキン付き
用途散水用パーツ
色ブラウン
取付ねじG3/4
流路内径(Φmm)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
【パーツ対応表あり】
ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。
適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28
トラスコ品番363-0129
材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス
高さ(mm)72
質量(g)36
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)13~16
適合ホース内径(Φmm)9~12
適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット
トラスコ品番818-7518
高さ(mm)90
質量(g)85
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
パッキン付き
材質黄銅
形状エルボ
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8
ホース長さ(m)0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
形状エルボ
寸法L1(mm)76.3
寸法L2(mm)54.3
寸法L3(mm)57.5
寸法L4(mm)27
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
種類ホース継手
仕様自動継手・逆止弁付
適合13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ
使用流体水・温水(給水・給湯)
形状ユニオン
使用流体水・温水(給水・給湯)
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1
機能蒸気レス
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
形状メスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
仕様トルク精度(%):±3
全長(mm)295
質量(g)500
差込角(mm)9.5
使用電圧(V)240以下
ヘッド形状ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途水道・建設・電力等
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸
使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)1.2
使用電池(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
関連キーワード