耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
水道ホース手締付用の板バンド
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質ステンレス
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
水道ホース手締付用の板バンド。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/鋼
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
バンド幅(mm)8
材質ステンレス、PP
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質黄銅
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質ステンレス
アズワン品番64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用
適合ホース外径(Φmm)18~22
材質主要部:ステンレス、青銅
トラスコ品番818-7493
質量(g)17
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。
自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)9200
種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436
常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)
ホース長さ(m)高圧:10、水道:3
最大吐出圧力(MPa)約13.5
吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1300
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用高圧洗浄機 HD 4/8 Classic(0.7MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)12200
種類広角変圧ランス、ターボランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640
常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約12.8
吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1400
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。
トラスコ品番116-2096
適合機種KSC-W01、KSC-W02
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
電源(V)電源なし
吸込口径(Φmm)100
1台
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。
内径15ミリのホースに取付できます。
ワンタッチでニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド
適合内径15ミリのホース
材質ポリアセタール、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5152-65
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ