埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。
対辺(mm)32.5
適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質バーミキュラ鋳鉄
トラスコ品番149-0416
質量(kg)0.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
伸縮式のハンドルを装備し254~432mmまで調節可能です。(31170を除く)
ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し
トラスコ品番371-9821
材質本体:スチール、ジョー:焼入れ鋼
全長(mm)254~432
質量(g)900
適合寸法(mm)10~32
モデル1017
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300
質量(g)800
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼
アズワン品番64-8320-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
48日以内出荷
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)225
質量(g)150
使用範囲(mm)9~22
表面処理クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様フィードハンドル型で操作しやすく効率アップ。 水道用ステンレス鋼製フレキシブルチューブ 1/2″(13)・3/4″(20)用
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途水道、ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
トラスコ品番253-4442
質量(g)894
1箱(3丁)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP
トラスコ品番811-4982
セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)65
アズワン品番65-2067-19
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック
トラスコ品番613-0922
適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT
材質鋳鉄
寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様5mホース付
トラスコ品番852-2680
材質ボディ部:ステンレス
質量(kg)3.5
タンク容量(L)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。
トラスコ品番420-2390
全長(mm)252
最大口開き(mm)92
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)26.9
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58
全長(mm)314
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ