22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
33日以内出荷

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。 カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。 洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35 幅(mm)914 長さ(m)10 質量(kg/本)27
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 濃度(%)(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6 化学組成Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 アズワン品番89-0067-81 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
22日以内出荷

名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称炭酸リチウム 等級一級 化学式Li2CO3 濃度(%)≧98.0 化学組成Li2CO3 アズワン品番89-0065-12 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、腎臓)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量73.89 PRTR法第1種 CAS登録番号554-13-2
1本(500g)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個(500g)
2,000 税込2,200
当日出荷

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

名称酸化アルミニウム 等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)≧98.0 化学組成Al2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-98 危険物の類別非危険物 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量101.96 CAS登録番号1344-28-1 別称アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工 サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm 容量(mL)400 目盛最大400mL(内側目盛付き) アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
1,109 税込1,220
当日出荷

アズワン試薬 X線用
仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温 型番K-12049-D50 アズワン品番2-4144-04 危険物の類別非危険物
1個
99,900 税込109,890
33日以内出荷

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

J46-3511 雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ 動画あり
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NH4OH 濃度(%)約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験 ろ紙#704
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。 厚さ(mm)0.12 pH0~14 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 保留粒子径(μm)1 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)52 灰分含有率(%)0.025
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)