環境省選定「名水百選」
天然水 ピュアの森(ナチュラルミネラルウォーター)は、山々に囲まれ自然に恵まれた環境省の名水百選にも選定されている長良川中流域。
その地下深く長い年月をかけて濾過された天然水を、衛生的に非加熱濾過で処理し製造しました。
容量(mL)500
硬度2.7mg/L(軟水)
pH値7.3
本数24
原材料水(鉱水)
栄養成分エネルギー:0 タンパク質:0g 脂質:0g ナトリウム:0.34mg カルシウム:0.85mg カリウム:0.04mg マグネシウム:0.15mg
再生紙使用マーク適合
1箱(500mL×24本)
¥2,198
税込¥2,374
翌々日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク適合
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。
付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末タイプ
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
水がたまらない石けん台!洗面台のフチから自然に排水できる水がたまらない石けん置きです。洗面台のふちに置くだけで、溜まった水を自然に排水できます。
石鹸がぬるぬるしにくく、いつも快適に使用でき、溶けにくく、長持ちします。洗面台のふちに掛けなくても水がこぼれていかないので、通常の石けん台と同様に使えます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×13×2.3
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
呼び寸法(cm)8
質量(g)40
サイズ(mm)385×85×42
再生紙使用マーク適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)50、給水:1
カバーなし
質量(kg)10.47
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
円形ステップ台が足踏み台として便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)30、給水:1
カバーなし
質量(kg)6.67
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
カバーなし
質量(kg)4.63
色ブラウン
種類水形:6
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
色ブルー
最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5
種別ガゼットホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-41
美しいフォルムと機能性を装備。
どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
種類水形:6
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)30、給水:1
カバーなし
質量(kg)8.28
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)
使用流体水
保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)
最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
どん兵衛ならではのふっくらジューシィなおあげ「名物おあげ」が入ったきつねうどん。
もっちり感とつるみのある太くまっすぐなうどんと旨みが後を引くつゆも特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん
種別うどん
質量(g)106
シリーズどん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
内容量(g)95
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:410ml
アズワン品番65-0481-53
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉(かつお、さば、いわし)、七味唐辛子、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン
入数(個)12
栄養成分(1食(95g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17.1g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:214mg
再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
¥5,598
税込¥6,046
当日出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。
用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ!
材質(主成分)セラミック備長炭、銀
寸法(mm)15×15×45
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして
仕上り寸法(m)7
ロープ径(Φmm)16
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
仕様片側フック付、エンドテープ止め
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
再生紙使用マーク適合
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
どん兵衛ならではの、"あとのせサクサク"の「名物天ぷら」が入った天ぷらそば。
エビを1.5倍に増量し、香りが一層アップしました。
まっすぐなそばと旨みがあとを引くつゆが特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん
種別そば
質量(g)112
シリーズどん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
内容量(g)100
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:420ml
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)
アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/大豆
入数(個)24
栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:486kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:24.6g、炭水化物:55.9g、食塩相当量:5.5g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:149mg
再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
¥5,598
税込¥6,046
当日出荷
市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100
仕様ベア天竺
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)45×180
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.5
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110
1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.1
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×130
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.9
定格電力(W)100
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×90
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ