こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1114
質量(kg)3.1
タイプヤリ型
頭部長(mm)180
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1155
質量(kg)3
タイプバチ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)75
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ご家庭のフリーザーに入れて、約8時間で直径約5cmの大きな丸い氷を作ることができます。
水割りやジュースなどグラスにポンと入れるだけでおしゃれに。
水以外にもジュースを入れて使用すると、シャーベットができあがります。
材質ポリエチレン
寸法(mm)152×125×H58
1個(1個)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
氷割り、土起こし・穴掘りに便利なピッケルです。圧雪された氷などの除去作業に扱いやすいよう柄は約900mmにしております。取り回しのしやすい1.0kgヘッドです。丈夫で耐久性のある鍛造成型で、鋳物とは異なり耐久性あります。
用途氷割り、土起こし・穴掘り。
材質ヘッド部:炭素鋼(鍛造)・柄:樫
柄長さ(mm)900
頭質量(kg)約1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1115
質量(kg)3
タイプキバ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)70
1本
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
くだいたようなかち割り氷
用途ピックでくだいたようなかち割り氷が作れる「家飲みアイストレーチューハイ」(製氷皿・製氷器)。 一度に10個の氷が作れる。 チューハイやハイボール、カクテル等のお酒・アルコール飲料のロック割りにご使用頂くと居酒屋気分が味わえて家飲み・宅飲み、来客時にも大活躍。 アイスコーヒーやお茶、ソフトドリンクもおしゃれに演出できる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.7
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。
粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。
ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性の高い特殊Vベルト採用。
氷の投入量は約70~75個。
バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250
入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)
TKG品番9-0952-0501
製氷能力2.3~8.0(kg/min)
TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
長持ちするまる氷
用途溶けにくく長持ちする、直径約50mmの大きめまる氷が作れる「家飲みアイストレーオンザロック」(製氷皿・製氷器)。 一度に4個の丸型の氷が簡単に作れる。 お酒・アルコール飲料のロック割り(カクテル・焼酎・ウイスキー等)がおしゃれに演出でき、おうちでショットバー気分が味わえる。 氷が溶けていくとロックから水割りのような味わいの変化を楽しめる。 まる氷で家飲み・宅飲みがグレードアップ。ジュースやコーヒーなどのドリンクメニューも充実させればおうちカフェも楽しめる。自分用だけでなく、来客時にも大活躍。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿をはずして氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れることがあります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)780
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.8×26×5.8
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。
強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。
レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200
容量(L)2
質量(kg)6.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420
回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500
TKG品番9-0654-1101
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。)
センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。
均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。
材質耐熱セラミックス
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
満水容量435mLの大容量タンブラー。水割り、ソフトドリンク、氷入れなど様々な用途でお使いいただけます。食洗器対応です。
容量(mL)435
高さ(mm)152
奥行(mm)79
横幅(mm)79
1箱(6個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
氷見栄成先生ご考案
イモリの受精卵~幼生までの発生のようすを収めた写真集。
パラパラまんがのようにめくることで、発生段階の微細な変化がダイジェストで見られます。
観察のポイントがわかりやすく各頁に解説され、イモリの発生に対する興味と理解が深まります。
変化のおきる部位をクローズアップした写真で、卵をいろいろな方向から見られます。
思わず何度もパラパラめくりたくなる美しい顕微鏡画像の数々
手元で見られるので生徒の興味をひきつけます。
見開きで各段階の名称や特徴を掲載
寸法(mm)70×110×15
内容受精卵→卵割→胞胚期→原腸胚期→神経胚期→尾芽胚→幼生
ページ数100
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
永谷園監修の製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食・副食。
ドライタイプのおかゆと違い、水気があり、美味しく、年長者や小さなお子様もすぐ食べられます。
主食のおかゆから、副食、甘味物まで、飽きのこないバラエティーに富んだアソート。
別売りの加熱袋・発熱剤を使用すれば、温かくして、さらに美味しく召し上がれます。フォークスプーン等もご用意。
用途ホッとする日本の味。海外旅行やアウトドアにも便利。
保存期間(年)5
セット内容白かゆ×6、煮込みハンバーグ×2、筑前煮×2、氷砂糖×2、加熱袋×1、発熱剤×2、フォークスプーン×2、カップ×2、割り箸×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,558
8日以内出荷
関連キーワード