29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3312 幅(cm)約21 長さ(cm)約145
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷を砕く際や、割る際に。通常時は、アイスピック部をバネで覆っている為、安全です。
用途アイスブロックを割る、くだく際に 仕様安全バネ付 柄長さ(mm)85 品名・タイプアイスピック グリップタイプクラッシャー付き
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に 幅(cm)約24.5 長さ(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
欠品中

手元のコイン形状の部分で氷を割ることができ、とても便利です。
全長(mm)320 材質ステンレススチール 品名・タイプバースプーン TKG品番9-1919-1601 TKG品番(2017)6-1717-1801
1個
889 税込978
3日以内出荷

1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200 容量(L)2 質量(kg)6.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420 回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500 TKG品番9-0654-1101
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用 トラスコ品番159-5876 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)1.4 先幅(mm)90
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに便利なアイススクレーパー。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)。 ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途氷や頑固な汚れ落としに。 GARDENA ガルデナ タール 汚れ 氷点 雪 破片 残骸 ブレード 頑丈 氷 材質スチール 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×25.4×2.6
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:スチール 全長(mm)1115 質量(kg)3 タイプキバ型 頭部長(mm)97 先幅(mm)70
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

手元のコイン形状の部分で氷を割ることができ、とても便利です。
全長(mm)325 材質ステンレススチール 品名・タイプバースプーン TKG品番9-1919-1701 TKG品番(2017)6-1717-1901
1個
789 税込868
3日以内出荷

アークランドサカモトアイスピック クラッシャー付
氷を砕く際や、割る際に。
用途アイスブロックを割る、くだく際に 柄長さ(mm)85 品名・タイプアイスピック グリップタイプクラッシャー付き
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

氷を 砕いてお好みのサイズに
用途氷を砕く際に 材質クロームメッキ 柄部:天然木
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷も一緒に使用できスムージーなどもつくれます。
用途料理やスープの下ごしらえ、スムージー作りなどに 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325 質量(kg)2 容量(mL)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

氷の塊を砕くのに便利な、握りやすいミニサイズのアイスピックです。
材質針:18-8ステンレススチール/口金:ステンレススチール/ハンドル:天然木、鋳鉄(ニッケルメッキ) 寸法(mm)約135×40×36 質量(g)約154
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪 種別角形/頭部のみ 材質スチール 寸法(mm)150 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×150×26 保証期間最大25年
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。・安心の2段階ロックシステム。・2段階(高速・低速)運転モード。
ホワイト 容量(mL)700 質量(g)約1211 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.35 定格消費電力(W)300 定格時間(分)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

みじん切りやミンチ、ペーストなど料理の下ごしらえはもちろん、ジェラートなどのスイーツ作りにも便利なフードプロセッサー。 パワフルな4枚刃で、市販の氷や凍らせたフルーツなどの硬い食材もあっという間に粉砕。「刻む・混ぜる・練る・潰す・砕く」などすべての作業でアタッチメントを付け替える必要がなく、いつでも手軽に使えて便利です。
セット内容本体、オリジナルスパチュラ、専用レシピブック 質量(kg)約1.04 パールピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)約1 容量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×116×233 定格時間(分)1(1分作動後、10分休止)
1台
6,000 税込6,600
5日以内出荷

野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。 バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。 スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。 氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。 バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。 多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。 スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。 ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。 V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。 日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。 一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます 専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。 【お手入れ方法】 基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。 容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。 毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。 他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂 質量(kg)5.6 ブラック 容量(L)2 レンジ不可 食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。 バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。 スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。 氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。 バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。 多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。 スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。 ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。 V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。 日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。 一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます 専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。 【お手入れ方法】 基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。 容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。 毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。 他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂 質量(kg)5.6 ホワイト 容量(L)2 レンジ不可 食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
69,980 税込76,978
4日以内出荷