23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116
適合車種カウリング 汎用
ライト寸法(mm)35
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
主な適合車種YZF600Rサンダーキャット 1996-2002年式:01年までに適合
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
取付ボルト8mm
クリアレンズにアンバーバルブを組み込んだウインカーAssy。
色クリア/アンバー
車種V-MAX、他
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
汎用角型ウインカー!
材質アルミ
ねじピッチ5cm
レンズ色レッド
縦(cm)5.5
横(cm)9.5
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
汎用のライトステー装着時に必要となるユニバーサルタイプウインカーステー。ヨーロピアンタイプなどの小型ウインカーにもジャストフィットします。1台分4PC入り1セットでのデリバリー。
汎用のウインカーです。カスタムスタイルに合わせて、各種取り揃えています。
※ウインカーSETにはウインカー球は付属していません。(一部クラブアメリカンブランドのウインカーは除く)車両に合わせたウインカー球を別途ご購入下さい。また、ウインカー球は車両と同じワット数の球をご使用下さい。
○2ヶ1SET
○補修用オレンジレンズ(2ケ1SET)
800-9001602 \800
○補修用ウインカービス(2ケ1SET)
(3×30)800-9900020 \60
○補修用ウインカーパッキン(1ケ)
967-9900030 \80
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
MADMAX 汎用 ウィンカーステー
適合車種汎用
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
色ブラック
ねじ寸法10×1.25
主な適合車種汎用
寸法(mm)ネジ:M10×1.25
主な適合車種汎用
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
ウインカーASSY 2個セット。黄色レンズ
用途12V23Wバルブ付き。※ ウインカーの交換後に点滅回数が変わる場合は、付属の電球を適切なものに交換してください。交換する際は、6V/12V を問わず、最大23W までの電球をご使用ください。
1個
¥5,498
税込¥6,048
15日以内出荷
ウィンカーマウントベース 汎用 ホンダ系 ブラック。
純正ウインカーを外すと思った以上に大きなウインカーホールがその姿を表します。
ウインカーホールを利用して社外ウインカーを取り付け出来るマウントベースです。
M10シャフトの車両に関しましては、穴を広げる加工が必要になります。
参考Ninja ZX-7R、ZR-7S、ZX-9R、Z1000、ZX-12R、ZRX1200S
1セット
¥779
税込¥857
4日以内出荷
12V 23Wシングル球
ポリッシュ仕上げ。
レンズ色イエロー
12V 23Wシングル球。ポリッシュ仕上げ。ウインカーステー差込部内径:約14mm、奥行き:約17mm。
レンズ色オレンジ
適合車種汎用品
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー オレンジ 1個
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
バルブG18/12V10W
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10
バルブ型式G18/12V10W
適合車種汎用
12V 23Wシングル球
アルミポリッシュ仕上げ。
奥行(mm)ウインカーステー差込部:約17
内径(Φmm)ウインカーステー差込部:約14
主な適合車種汎用
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)ステー:10
適合車種汎用
適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
仕様12V23Wシングル球。ポリッシュ仕上げ。
色オレンジ
タイプ汎用
奥行(mm)(ウインカーステー差込部)約17
レンズ色オレンジ
内径(mm)(ウインカーステー差込部)約14
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正位置に汎用ウインカーを取付け
色メッキ
材質スチール
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)ステー:10
色ブラック
適合車種汎用
適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
適合車種汎用
バルブG18/12V10W
ステー高(mm)10
補修、修理などに
用途バイク用
材質アルミ
長さ(mm)73
ねじサイズ10×1.25
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
色黄ばみ
適合車種汎用
バルブ種類G18/12V10W
関連キーワード
1
2
3
4
次へ