33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ シルバー 材質スチール タイプリング無
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ 適合汎用 材質スチール 寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ シルバー タイプリング無 ねじピッチタンパツマフラー 直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220) 適合車種汎用 サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ パイプ内径(Φmm)42.6
1個
8,198 税込9,018
欠品中

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド・スリット付き
1本ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサー
RoHS
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm)180 パイプ径(Φmm)38(外径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー。 バッフルの取り外し可能。 取り付けはリベット止めとなります。
全長(mm)約310 内径(Φmm)排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無) 外径(Φmm)約102 適合車種汎用
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm)20 寸法l(mm)200±5 寸法d(Φmm)25 寸法L(mm)255 付属品M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パイプ形状異径ジョイント セット内容クランプ付き(2個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直径D1(Φmm)150 全長L2(mm)645 内径B1(Φmm)61.5 内径B2(Φmm)61.5 形状 寸法L1(mm)580 寸法L3(mm)70 スリット有り
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷



「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5 仕様汎用 付属品ステンレスワイヤー 寸法(mm)300×300
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合4t/大型 材質スチール 寸法(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ シルバー タイプリング付 ねじピッチTDマフラー 190X700X76.3 直径×長さL(Φmm×mm)190×800(タイコ長さ700) 適合車種4t/大型 サイズ(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ パイプ内径(Φmm)76.8
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

バッフルの取り外し可能。 取り付けはリベット止めとなります。
全長(mm)約310 内径(Φmm)排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無) 外径(Φmm)約102 適合車種汎用
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当製品は、消音を目的とした製品です。 装着する事で、高回転域のパワーが抑制される場合がございます。
内径(Φmm)25 外径(Φmm)47
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)26 外径(mm)47 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)30.5 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)38 外径(mm)57 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)26 外径(mm)47 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)38 外径(mm)57 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)30.5 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)256 内径(Φmm)(排気口)22 外径(mm)38 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)256 内径(Φmm)(排気口)22 外径(mm)38 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)19.8
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミ タイプ円筒形サイレンサー向け汎用 適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413 アズワン品番65-8028-77
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷