38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装 トラスコ品番432-0956 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

汚水回収の決定版 本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。 二重の逆流防止機構付タンク 一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。 タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。 重量バランス L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)2300 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時) 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

二重のブレード 二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。 密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。 可動式ヘッド ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。 ハンドルが伸縮 ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760~1200 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

サビないポリプロピレン製。
用途汚水取りなど、水まわりの作業に最適。 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)524 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×315×535 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)。コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

三ツ手ちりとりの大容量タイプ。大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー ブルー 質量(g)550 種類三ツ手ちりとり エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532 エコマーク認定番号22128016 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

鋼板にメッキ+粉体塗装。鉄道型水取り、ゲリラ豪雨の排水対策に。水や清掃時の汚水を集めるのに便利。本体に水があふれ出るのを防止する段差ストッパーが付いています。
寸法(mm)310×355×510 質量(kg)1.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番207-4357 セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm)100 材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm)55 質量(g)160 奥行(mm)80.5 全揚程(m)12 軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液水、汚水 適合ホース内径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番64-8489-16 使用水温(℃)5~50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。 細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。 ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり 付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー トラスコ品番370-1140 幅(mm)約310 ブルー 高さ(mm)約550 質量(g)約1320 奥行(mm)約350 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

若干化繊混合の物が含まれる場合もありますが、吸収性に優れた生地が主な素材となります。 大量のインク、油汚れなどの拭き取りに最適です。 またオーバーフローした汚水などの吸い取り作業や土木建築現場において靴底のひどい泥汚れ落としにマットとして再利用されます。
材質リサイクル足拭きマット(綿比率90%以上) 区分中古 寸法(cm)約30×約40
1束(1kg×5袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。 集塵容量(L)18 コード長さ(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番409-6886 幅(mm)390 高さ(mm)550 奥行(mm)440 電源単相100V 消費電力850W 騒音値(dB)64 最大風量(m3/min)1 吸水量(L)12 パッド幅(mm)370 最大真空圧(kPa)10.6
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

シーバイエスバキュマット220T
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22 トラスコ品番836-4699 幅(mm)(スクイジー)64 質量(kg)19 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930 電源コード(m)15 運転音(dB)64
1台
219,800 税込241,780
欠品中

ゴミを多く回収できる大型です。 紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとり トラスコ品番003-4029 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545 アズワン品番65-0334-60 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用の汚水取り用床ノズルです。
適合機種ウエットバキュームクリーナーWS-15(E-164) 幅(mm)370 厚さ(mm)ゴム部:10 奥行(mm)45
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

デッキブラシ、汚水取りワイパーを合体しました。
商品タイプ本体 長さ(mm)1380 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。 質量(kg)12.8 消費電力(W)1060 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540 電源コード(m)10 ホース長さ(m)1.8 運転音(dB)72 回収容量(L)15 真空度(kPa)最大:17.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 幅(mm)スクイジー:395 タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915 本体質量(kg)10 清掃幅(集塵幅)(mm)340 連続使用時間(分)約50 バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020 充電時間(時間)約3.5 洗浄方式シリンダーブラシ
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

水を使用して丸洗いができるので楽にお掃除でき、清潔にご使用いただけます。お座りパッドの持ち手以外すべて丸洗いできます。お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)消臭パッドは洗えて繰り返し使えます。洗濯後も効果は変わりません。座面の高さを工具無しで35~44cm(4段階、3cm刻み)の調節が可能です。ノブねじでしっかり固定するのでぐらつきません。バケツが二重になっており、万が一の漏れにも安心です。軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。やわらかな便座なので、長時間座る方にも適しています。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。背シートの高さを調節できますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。
仕様ソフト便座 付属品布製ペーパーホルダー15・消臭パッド 材質本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 便座/EVA、ABS バケツ/ポリプロピレン 寸法(mm)【肘から便座】280 質量(kg)12.5 高さ(mm)【便座】350~440(4段階、30刻み) 奥行(mm)【便座】430 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×815~905 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)450 アズワン品番68-9549-74
1台
56,998 税込62,698
3日以内出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機
RoHS
小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。 仕様清掃幅(mm):370 付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー トラスコ品番187-1165 幅(mm)470 高さ(mm)470 奥行(mm)730 電源バッテリー 12V/55Ah タンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11 騒音値(dB)64 連続使用時間(時間)約1.5 充電時間約8時間 清掃能力(m2/h)1480 パッド幅(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)(吸引)475
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14) 材質PTT
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。
用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。 トラスコ品番200-1506 材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水 質量(kg)2 容量(kg)2
1箱(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

肘掛けを跳ね上げることができるので、ベッドからの移乗・介助がラクになります。肘掛けは簡単に戻せ、移乗後両側の肘掛けを使用して姿勢を保持できます。便座面の高さが33・35.5・38・40.5・43・45.5cmの6段階に調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。汚水受けは取外しが可能でお手入れが簡単です。排泄物処理袋使用時は、排泄後の片付けが簡単です。トイレットペーパーホルダー付きです。やわらかい座り心地です。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚 材質本体/天然木(ポリウレタン塗装)、肘掛け/天然木(ポリウレタン塗装)、スチール(ポリエステル塗装)、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム 質量(kg)16.2 容量(L)バケツ:10 硬さやわらか便座 寸法(cm)52.5×55×72~84.5H 高さ(cm)便座面:33(最小)・35.5・38・40.5・43・45.5(最大) アズワン品番68-1903-39
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

野外や緊急時でも快適に使える水洗式ポータブルトイレです。1度の給水で約100回の水洗可能です。 。実際の便器に近い、楕円型の便座で、座面が広く、座りやすいデザインなので違和感なく使用できます。持ち運び可能で多目的に使用可能。災害・緊急時緊急時も簡単に持ち運び可能。 電源・水源を探す必要もありません。介護・リハビリ付近にー台あれば、卜イレまでの歩行補助も要いりません。旅行・アウトドア旅行先や車中泊でも卜イレの設置場所を気にせず、キャンプやドライブの選択肢が広がります。 。排泄レバーで汚水タンクを密閉するので使用後の気になるニオイ漏れを防ぎます。取外し簡単で、処理もラクラク行えます
用途・災害、緊急時、急な介護、アウトドアなどに。 質量(kg)約5.2 容量(L)水洗/汚水タンク:12 幅(cm)36.5 耐荷重(kg)120 高さ(cm)42 奥行き(cm)41.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

八ツ矢工業ブレードホーキ
フラットな床面の粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃けます。ブラシでは無いのでホコリが舞いにくい。狭いところや作業台の上などはハンドル柄を外してハンディサイズで作業できます。水漏れ・オイル漏れ・こぼれた粉など液体や粉末の掃きとりに便利。雨漏りや浸水被害の汚水・泥水の掃き取り・水切りにも。お風呂の床や壁の水滴・天井の結露をスイープ洗剤で水洗いできて、すばやく乾燥するので衛生的。
用途ほうき 箒 水切りほうき ゴム ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 床 タイル コンクリート 玄関 材質柄:アルミパイプ、グリップ:PP(ポリプロピレン)、△部:PP(ポリプロピレン)、ゴム:TPR(熱可塑性ゴム) 寸法(mm)約940×300
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

肘掛けを跳ね上げることができるので、ベッドからの移乗・介助がラクになります。肘掛けは簡単に戻せ、移乗後両側の肘掛けを使用して姿勢を保持できます。便座面の高さが33・35.5・38・40.5・43・45.5cmの6段階に調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。汚水受けは取外しが可能でお手入れが簡単です。排泄物処理袋使用時は、排泄後の片付けが簡単です。トイレットペーパーホルダー付きです。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚 材質本体/天然木(ポリウレタン塗装)、肘掛け/天然木(ポリウレタン塗装)、スチール(ポリエステル塗装)、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム 質量(kg)16.1 容量(L)バケツ:10 硬さ普通便座 寸法(cm)52.5×55×72~84.5H 高さ(cm)便座面:33(最小)・35.5・38・40.5・43・45.5(最大) アズワン品番68-1903-38
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。 付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個 種類うず巻ポンプ 極数4 モーター汎用横形 取扱液工業用水、河川水・農業用水 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 配管接続方式JIS10K薄型フランジ
1台
86,980 税込95,678
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。 金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。 取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。 防滴構造IP45 測定流体液体 耐圧力(kPa)200 耐衝撃(m/s2)500 使用温度(℃)‐10~50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE 適合電線径G3/4相当 動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF 比重0.8以上 フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734 アズワン品番67-5559-02
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷