47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭製作所沸騰石
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100 備考20本入/1袋 アズワン品番62-2105-67
1個
9,498 税込10,448
24日以内出荷

多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288 材質PTFE(フッ素樹脂) TGK品番710-18-25-01 アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
8,998 税込9,898
当日出荷

等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)98~99 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-34 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-28-1 別称ふっとう石
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm 材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
24日以内出荷

climbing(クライミング)沸石
仕様外径(Φmm):2.5~3.0 材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)100 アズワン品番6-256-11
1セット(50本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFE
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
1袋(500個)ほか
14,850 税込16,335
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)200
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)1000
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)100
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)500
1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)2000
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)25 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-45
1個
4,398 税込4,838
24日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)10 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-43
1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)300
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)50
1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)2000
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)25 摺合せ15/25・15/25 アズワン品番61-3627-88
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)50
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)1000
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質硼珪酸ガラス J215/20 J315/20
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)200
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)1000
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)