パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)1.1
種別オイル専用
寸法(mm)500×500×4
工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。
水は吸わずに油だけ吸い取ります。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約2
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質再生パルプ、再生不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×15×90
1パック(46枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
寸法(mm)500×500
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。
食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。
天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。
抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
サイズ小
サイズ(mm)218×197
若干化繊混合の物が含まれる場合もありますが、吸収性に優れた生地が主な素材となります。
大量のインク、油汚れなどの拭き取りに最適です。
またオーバーフローした汚水などの吸い取り作業や土木建築現場において靴底のひどい泥汚れ落としにマットとして再利用されます。
材質リサイクル足拭きマット(綿比率90%以上)
区分中古
寸法(cm)約30×約40
1束(1kg×5袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
廃油と台所の残り汁処理袋。1袋で約700mlの油を吸い取ります。
対応廃油、台所の残り汁
1パック(2個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。
Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。
野菜、肉、魚などの水切りに。
材質パルプ100%
枚数150枚(75組)
シートサイズ(mm)約197×229
坪量(g/m2)20
表面Wクレープ加工
1パック(150枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
寸法(縦×横)(mm)400×500
トラスコ品番833-8511
質量(kg)1.26
2018年トラスコ掲載ページ9 0414
1セット(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パルプ100%で敏感肌に優しい私たちに優しい製品です。品質が良いから「価格が高い」ではなく、品質と価格のバランスを追及した製品です。毎日使うものだからこだわりたい!秀逸吸水で印象的なエンボス加工のペーパータオル。ぜひ、あなたのデリケートなお肌に御利用ください。
用途ペーパータオルはお手拭きだけではないんです!。【料理での使い方】。食材の水気を切る以外にも、落としぶたとしても利用可能です。中の食材や煮汁などが全体にいきわたりやすくなり、うま味が広がるだけでなく、その吸収力の高さから、あくも取ってくれます。また、そのまま捨ててしまえるので後始末も簡単です。そのほか、ちょっとしたものを切る際、まな板の上にペーパータオルを敷けば、洗い物の手間が省けます。【掃除での使い方】。割りばしなどに巻きつければ、窓のサッシなど細かい部分の掃除にも使えます。また、頑丈な素材のペーパータオルであれば、洗剤を付けてこびりついた油汚れなどを掃除するのにも便利です。毛羽落ちしないタイプであれば、鏡や窓の掃除にも使えるので、特別に掃除用具を買いそろえなくてもペーパータオルだけで多くの場所を掃除できます。【美容での使い方】。柔らかい素材であれば、皮膚を痛めにくいので美容にも使用できます。特に、フェイスパックとして使用したり、ドライヤー前に髪の余分な水分を吸い取るために使用する人も多くいます。ただし、美容に使う際には、できるだけ固い素材は使用せず、肌や髪にフィットするよう柔軟性の高いものを選ぶようにしましょう。
材質パルプ100%(エンボス加工)
寸法(mm)220×225±5
入数(枚)200
ケース入数40袋(5袋x8パック)
1ケース
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
パルプ100%で敏感肌に優しい私たちに優しい製品です。品質が良いから「価格が高い」ではなく、品質と価格のバランスを追及した製品です。毎日使うものだからこだわりたい!秀逸吸水で印象的なエンボス加工のペーパータオル。ぜひ、あなたのデリケートなお肌に御利用ください。
用途ペーパータオルはお手拭きだけではないんです!。【料理での使い方】。食材の水気を切る以外にも、落としぶたとしても利用可能です。中の食材や煮汁などが全体にいきわたりやすくなり、うま味が広がるだけでなく、その吸収力の高さから、あくも取ってくれます。また、そのまま捨ててしまえるので後始末も簡単です。そのほか、ちょっとしたものを切る際、まな板の上にペーパータオルを敷けば、洗い物の手間が省けます。【掃除での使い方】。割りばしなどに巻きつければ、窓のサッシなど細かい部分の掃除にも使えます。また、頑丈な素材のペーパータオルであれば、洗剤を付けてこびりついた油汚れなどを掃除するのにも便利です。毛羽落ちしないタイプであれば、鏡や窓の掃除にも使えるので、特別に掃除用具を買いそろえなくてもペーパータオルだけで多くの場所を掃除できます。【美容での使い方】。柔らかい素材であれば、皮膚を痛めにくいので美容にも使用できます。特に、フェイスパックとして使用したり、ドライヤー前に髪の余分な水分を吸い取るために使用する人も多くいます。ただし、美容に使う際には、できるだけ固い素材は使用せず、肌や髪にフィットするよう柔軟性の高いものを選ぶようにしましょう。
材質パルプ100%(エンボス加工)
寸法(mm)200×180±5
入数(枚)パック200
ケース入数40袋(5袋x8パック)
1ケース
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
たっぷり使える大容量
厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用
1ロール(枚)100
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190206
バイオマス配合率(%)10
油も吸取ります。※製造時により多少サイズが異なることがございます。
仕様●サイズ(mm):約300×300●材質:綿100%●入数:約44枚前後(目安なので前後します)
アズワン品番65-3897-33
1袋
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード