「油さし アズワン」の検索結果
目盛なし
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ50×H55mm●材質:強化磁器●コード番号:BH1966
アズワン品番67-8136-44
1個
¥1,980
税込¥2,178
7日以内出荷
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180
底径(Φmm)58
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし
質量(kg)0.8
長さ(m)一般圧エアホース:30以内
形式ピストン往復動式
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0)
部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上
アズワン品番64-7056-37
使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
ステープル装填数100本(1連)
空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
シックに着こなすクロの多機能スーツ
よりフォーマルさが求められるシーンにも対応できるクロのスーツスタイル。コンの16010と同様に、ストレッチ性の高いポリエステルサージを立体裁断した動きやすさと、高耐光加工や、撥水撥油加工、難溶融加工などの多機能を両立。コンとともにマスト・アイテムとして持ち合わせるのがベスト。
胸裏にはスマートフォンや携帯電話をすっぽり収納できるペン差し付きポケットを装備。
長財布がラクに入る奥行きのあるポケットも装備。収納力の高さも魅力です。
シガレットポケットは二つ折りタイプの携帯電話も収納出来る便利サイズです。
名刺や各種カード類を収納できるポケットまであるハンドメイドならではの細かな作り。
着丈は車乗務にも配慮して少し短め、センターベンツで動きやすくすっきりスタイルに。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材
色クロ
素材ポリエステル100%
生地ポリエステルサージ
色番90
材質(ボタン)樹脂
性別男性用
【ワンプッシュで適量使える】。ワンプッシュで適量注げて、減塩につながります。少量ずつ移し替えて、醤油の鮮度を保ちます。
材質フタ:ポリプロピレン、注ぎ口:ステンレス、パッキン・プッシュボタン:シリコーンゴム、本体:耐熱ガラス
容量(mL)80
質量(g)86
サイズ(cm)5.2×5.2×10.2
仕様●サイズ(W):76mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):88mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4730-95
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
食卓にアクセントを添える。毎日のダイニングシーンをお気に入りのカラーでスタイリッシュに演出。
仕様●カラー:ブラウン●サイズ:5.9×5.3×9.9Hcm●容量:100mL●材質●▼本体/スチロール樹脂、フタ/ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-08
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
テーブル寸法(mm)460×120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-10
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
アズワン品番64-7056-23
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
軽量で操作性抜群!
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4~16
電源(V)単相100
電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
切断速度(mm/min)2.5
付属品プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
アズワン品番64-7055-32
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
アズワン品番64-7056-21
使用ホース高圧専用
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整
コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個
質量(kg)1
使用釘(mm)15~35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時)
アズワン品番64-7056-33
使用ホース高圧専用
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-09
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷