材質ステンレス鋼
メッシュ10
手作りですので頑丈です。
材質18-8ステンレス
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
全長(mm)1280
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
家庭・業務用問わず、リーズナブルな角フライヤーカス揚げ
材質ステンレス
ステンレス製で錆びにくい
用途揚げ物に
材質ステンレス鋼
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途飲食店向け業務用商品。
材質ステンレス
柄長さ(mm)155
メッシュ40
材質18-8ステンレス
サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100
内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-14
長さ(mm)(取手)278
径(Φmm)(ざる)100
線径(Φmm)0.25
メッシュ18
大きさ大
目開き1.6mm
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
従来品より少し深めになっています。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
全長(mm)265
径(Φmm)80
EBM品番5265500
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
用途飲食店向け業務用商品。
材質ステンレス
コストパフォーマンスの高いシンプルなカス揚げ
用途飲食店向け業務用商品。
材質18-8ステンレス
全長(mm)435
寸法(縦×横)(mm)(網)145×145
網目(mm)12
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
メッシュ2.5
網目極荒目
材質:SUS304(18-8ステンレス)。柄長:142mm。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えることができ、作業効率がアップします。フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。先端は袋容器に入れやすく網の角をカット。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
電源(V)1Φ 100
油量(L)7
消費電力(kW)3
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コード2mm2-4芯直結
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×580×300
質量(kg)22
タイプIH卓上フライヤー
容量(A)必要手元開閉器:15
関連キーワード