233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA993BA-4 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)195 最大揚高(mm)385
1個
5,530 税込6,083
当日出荷

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 仕様ポンプ安全弁付き トラスコ品番109-8152 種別油圧爪付きジャッキ安全弁付 ベース寸法(mm)178×125 受台寸法(mm)85×50
1個
39,980 税込43,978
欠品中

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60 ハンドル長さ(mm)340 使用作動油ISO VG10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3 エスコ品番EA993LB-3E 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-10~60 最高位(mm)430 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)620 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

マサダ製作所油圧ジャッキ
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。 トラスコ品番109-8420 高さ(mm)200~390 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)70(補助ねじ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

エナジーギア油圧ジャッキ
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)490 質量(kg)8.8 BK 高さ(mm)155 奥行(mm)250 最高位(mm)340 最低位(mm)135 最大耐荷重(t)2 地上高さ(mm)135-340
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

FA-24 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル 種別ローダウン ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル トラスコ品番396-4931 高さ(mm)550~1030 最高高さ(mm)1030 ヘッド径(Φmm)32 最低高さ(mm)550 呼び荷重(t)2
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

エスコ品番EA993BA-2 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)181 最大揚高(mm)345
1個
5,140 税込5,654
当日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-2 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)345
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA993BJ-2S 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)285
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA993BC-20 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)505
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 材質本体:スチール
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサダ製作所2段式油圧ジャッキ
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724 最高高さ(mm)420 最低高さ(mm)170 補助ネジ(mm)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エスコ品番EA993BJ-5 最低高さH(mm)200 最大揚高(mm)390
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-3 最低高さH(mm)190 最大揚高(mm)365
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷