圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
材質SS400
形状フランジ
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
形状フランジ
質量(kg)0.7
寸法H(mm)11
管接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)28
寸法F(mm)47.6
寸法D(mm)65
寸法E(mm)22.2
寸法C(mm)48
寸法J(mm)30
寸法K(mm)15
寸法T(Φmm)19
六角穴付ボルトM10×45
適合管の呼び3/4
ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)
適合OリングG30
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
用途SAEスプリットフランジのクランプに
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
仕様ねじ込みタイプ
1台
¥7,498
税込¥8,248
40日以内出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
タイプストレート
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)196
質量(g)167
タイプフレックス
呼び寸法(mm)14
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)231
質量(g)245
タイプフレックス
呼び寸法(mm)17
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用
1枚あたりの吸着約1500g
使いやすいパッドタイプ
水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時
種別オイル専用
材質ポリオフィレン、ポリエステル
色ホワイト
タイプシートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、181°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)176
質量(g)120
タイプフレックス
呼び寸法(mm)12
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、182°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)186
質量(g)151
タイプフレックス
呼び寸法(mm)13
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)162
質量(g)87
タイプフレックス
呼び寸法(mm)10
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)248
質量(g)340
タイプフレックス
呼び寸法(mm)19
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時
材質ポリプロピレン
サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374
アズワン品番67-2356-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375
アズワン品番67-2356-12
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
関連キーワード